空調・電設資材 (72) 制御機器 (9) 電気材料 (9) 建材・エクステリア (4) 住設機器 (3) 医療 (3) 家電 (3) メカニカル部品 (2) 照明 (2) 安全用品 (2) 防犯用品 (2) カー用品 (2) 防災用品 (1) 測量用品(土木/建設) (1) 配管・水廻り設備部材 (1) 電動工具 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック) (44件のレビュー) 当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2 ) 105 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 80/85
タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック) (16件のレビュー) 当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50-60 接点構成 1a 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×100×36.5 機能 無通電セット 取付け方法 露出 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 電子式 色(本体) フロスティホワイト(N8.5) 回路数 1 停電補償時間 10年間 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 時間精度に追従
24時間くりかえしタイマー Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間 24時間 時間設定単位 30分 定格 15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 102×70×47 定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 1目盛 15分 コード コンセント直結式 設置場所 屋内 タイマー設定誤差 ±7.5分
24時間くりかえしタイマー(コード付) Panasonic(パナソニック) (15件のレビュー) 当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間 24時間 時間設定単位 30分 仕様 コード付 消費電力(W) 1.5以下 定格 15A AC100V 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) コード長さ(m) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 102×70×47 定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 1目盛 15分 タイマ機能 動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期 タイマー設定誤差 ±7.5分
電池チェッカー Panasonic(パナソニック) (7件のレビュー) 当日出荷
エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー
単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能
3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様 [測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池 質量(g) 約53(コイン形リチウム電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×23×110 使用電源 コイン形リチウム電池CR2025×1個 電池寿命 約5000回(3秒/回の測定) アズワン品番 64-8907-78
非常用埋込押釦Dプレート付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 プレート付、ON保持形 色 レッド 電流(A) 6 電源(V) AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×70×39 設置場所 屋内
電子式タイムスイッチ DC12V別回路 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
形状 ボックス型 外形寸法(mm) H100×W70×D36.5 定格電圧(V) DC12 接点構成 1a 駆動方式 電子式 回路数 1回路 停電補償時間 10年 回路構成 別回路型(無電圧出力) ソーラー 無 動作周期 24時間式
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計
別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途 浴室 適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 177角 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 24時間・局所換気兼用 質量(kg) 1.2 材質(本体) 樹脂 タイプ 低騒音形《ユニットバス用》100m3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排)8.0/8.5 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)27.5/27.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (排)85/85 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
非常用埋込押釦1a1bプレート付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 プレート付、ON保持形 色 レッド 電流(A) 6 電源(V) AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×70×39 設置場所 屋内
ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量 5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB) 仕上 ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 3日以内出荷
案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器
【基本機能】
音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。
音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。
内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。
※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。
新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。
ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。
※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。
コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。
※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。
スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。
カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。
電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。
用途 ETC車載器 仕様 【音声案内】スピーカーから出力 取付 【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°) 質量(g) 【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む) コード長さ(m) 【電源・アンテナ】3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4 音量 5段階(OFF設定含む) 電源電圧(V) DC12/24 消費電流(mA) 80/50 スピーカー アンテナに内蔵 インジケータ 【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.48 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 21.5/23.0 開口面積(cm2 ) 105 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 80/85
電子式タイムスイッチ(100V・別回路) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
形状 ボックス型 外形寸法(mm) H100×W70×D36.5 定格電圧(V) AC100 接点構成 1a 駆動方式 電子式 回路数 1回路 停電補償時間 10年 回路構成 別回路型(無電圧出力) ソーラー 無 動作周期 24時間式
ETC2.0 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 欠品中
話題の「ETC2.0」を始めるなら!
高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様 【音声案内】カーナビから出力 取付 【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°) 質量(g) 【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む) コード長さ(m) 【電源】3.5、【アンテナ】3.5 表示 【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11 電源電圧(V) DC12 消費電力(mA) 100
ライトコントロール(LED(LC)用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm) 70×120 定格電圧(V) AC100 定格容量 2A(ただし電源ユニット最大10台まで) プレート コスモシリーズワイド21ラウンドタイプ付
LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。
調光(6段階)・調色(3色)機能で使用シーンに合わせて明かりを調整可能!
明るさ記憶機能採用!設定した明かりでON/OFF切替が可能!
明るさ最大110ルーメン(全灯色で明るさ6使用時)!
付属品 乾電池エボルタNEO(単3×3本) 色 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドセット時:約70×70×140、本体:約60×60×130 光源 ワイドパワーLED(白色・電球色) 各1個 計2個 使用電源 単3形電池 3本 照度(Lx) 【白色・電球色】(明るさ6)約17・(明るさ1)約0.2 (50cm前方 電池初期時)、【全灯色】(明るさ6)約33・(明るさ1)約0.3 (50cm前方 電池初期時) 電池寿命 明るさ1(白色・電球色):連続約2200時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約2000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約1700時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約600時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(白色・電球色):連続約33時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約30時間(乾電池エボルタ使用)、連続約24時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約10時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ1(全灯色):連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(全灯色):連続約17時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約15時間(乾電池エボルタ使用)、連続約12時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用) 防水仕様 防滴形 アズワン品番 65-0344-14
漏電ブレーカ J型 Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途 住宅分電盤主幹用・電灯回路用 締付トルク(N・m) 1.6~2 接続可能電線 撚線(mm2 ) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
工事用充電LEDマルチライト EZ37C4 Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
手のひらサイズのコンパクトライト。
明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。
電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。
ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
用途 屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに 電圧(V) (3電圧対応)14.4/18/21.6 照度(Lx) 約1500(40cm前方) 本体質量(g) 380 ハンドル 回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転) 機能 電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能 バッテリー電圧(V) (3電圧対応)14.4/18/21.6 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 162×70×99(ハンドルを水平に収納した時) 点灯方式 明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10% 光束(Lm) 約750 適合バッテリー EZ9L54(別売り) 照射角 開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転) USBタイプ 2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き Panasonic(パナソニック) 当日出荷
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。
ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様
明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間
新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類 LED 光束(Lm) 約36(参考値) 質量(g) 本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30 付属品 乾電池エボルタNEO(単3×3本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125 光源 ワイドパワーLED(電球色) 1個 使用電源 単3形電池 3本 照度(Lx) 強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時) 電池寿命 弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用) 防水仕様 防滴形
レバーシブルモータ Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
種類 レバーシブルモーター 取付方式 フランジ取付 極数 4 周波数(Hz) 50/60 電源 交流 軸の形状 歯切軸 定格時間(分) 30/30
ワイヤレススピーカー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
対応照明器具に取り付けて、音で空間を包み込むワイヤレススピーカー。
仕様 登録機器台数:最大8台(親機モード時)、グループ設定:4種類 サイズ ユニット:4cmコーン型フルフレンジ×1 質量(g) 約215 形式 1ウェイ1スピーカー、密閉型 電源(V) 100 消費電力(W) 5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×70×66 通信方式 2.4GHz band FH-SS 送信出力 Class 1 Bluetooth Ver.5.0 通信距離(m) 見通し:10 対応コーデック SBS 対応プロファイル A2DP
電源制御ボックス Panasonic(パナソニック) 当日出荷
質量(g) 約390 電源(V) AC100 (50/60Hz) 消費電力(W) 通電時:約0.5、遮断時:約1.3 電力(W) 容量最大800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) パネル:163×115×4.5、本体:132×70×37 電流容量(A) 最大10 適合ボックス 露出:3個用深型、埋込:JIS C8340(3個口)
電子式タイムスイッチ(200V・別回路) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
形状 ボックス型 外形寸法(mm) H100×W70×D36.5 定格電圧(V) AC200 接点構成 1a 駆動方式 電子式 回路数 1回路 停電補償時間 10年 回路構成 別回路型(無電圧出力) ソーラー 無 動作周期 24時間式
小電力型ワイヤレス壁掛発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品 取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1 色 クールホワイト 質量(g) 約100(電池は含まない) 電源 単4形乾電池×2(DC3V) 定格電圧(V) 3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×70×20.5 使用周囲温度(℃) 0~+40 送信出力 10mW +20% -50% 設置場所 室内 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 音色 操作:ピッ音 消費電流 動作時:35mA以下、待機時:10μA 設置位置 壁面 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V) 2.2~3.5 電池寿命(年) 約1(1回/日)
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。
結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg) 10.0 色 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (熱交換気・強)26/30.5、(熱交換気・弱)23/23.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (熱交換気・強)34.5/36.5、(熱交換気・弱)28/26.5 埋込穴(Φmm) 405角 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)給気 (熱交換気・強)103/113、(熱交換気・弱)70/63 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)排気 (熱交換気・強)110/120、(熱交換気・弱)75/69
シェーバークリーニング液 ES004 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
水洗いのできる電気カミソリ用ジェルタイプのクリーニング液100mL入(週1回のご使用で約100回使用可能)水洗い時に使用することで刃を消臭・除菌します爽やかな香りが残ります
対応商品 ER-GN31-K/ER-GN31-W/ER-GN32-K/ER-GN32-W/ER-GN51-H/ER-GN71-K/ER-NGND2-K/ER-NGND2-W/ER-NGNH1-K/ER9972-K/ES-CLS5A-K/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-GA21-R/ES-GA21-S/ES-GA21-W/ES-LA10/ES-LA12-S/ES-LA30/ES-LA50/ES-LA52/ES-LA54-A/ES-LA54-R/ES-LA70/ES-LA72/ES-LA74-W/ES-LA82/ES-LA84-S/ES-LA90/ES-LA92/ES-LA94-K/ES-LC20-K/ES-LC60-S/ES-LF30-K/ES-LF70-S/ES-LS5A-K/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-LT20-S/ES-LT22-K/ES-LT50-K/ES-LT70-S/ES-LV50-K/ES-LV50-R/ES-LV70-A/ES-LV80-S/ES-LV90-K/ES-RQ40-S/ES-RT20-K/ES-RT30-S/ES-RT60-S/ES-RW30-R/ES-RW30-S/ES-RW30-W/ES-SA60-W/ES-SF21-W/ES-ST21-K/ES-ST21-R/ES-ST21-W/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES3832P-S/ES4001/ES4025/ES4033/ES4035/ES4035P/ES4501/ES4501-S/ES4815/ES4815P-S/ES4820/ES4820P-S/ES4853/ES4853P-K/ES5001P/ES511/ES511-N/ES518/ES518P-S/ES5405/ES5510P/ES6013/ES6015/ES611B/ES612D/ES612H/ES6500P-W/ES6510P-K/ES6801/ES699-A/ES7003/ES7005/ES7006/ES7007/ES7013/ES7015/ES7016/ES7017/ES7023-S/ES7025-S/ES7026-S/ES7043-S/ES7045/ES7045-S/ES7046/ES7046-S/ES7110/ES7111/ES7115-S/ES7505/ES7505-S/ES754/ES7701/ES7801-S/ES790/ES795PP-H/ES796P/ES8001/ES8003/ES8015-S/ES8016/ES8016-S/ES8035/ES8045/ES8045-S/ES8046/ES8046-S/ES805/ES8055/ES8056/ES8067/ES8068/ES8070/ES8080/ES8085-S/ES8086/ES8086-S/ES8088/ES8088-S/ES8092/ES8093/ES8111-S/ES8115-K/ES8119-S/ES8153/ES8153-S/ES8154/ES8154-N/ES8155/ES8155-N/ES8156/ES8156-N/ES8171/ES8171-S/ES8175/ES8175-S/ES8176/ES8176-S/ES8195/ES8195-S/ES8196/ES8196-S/ES8232/ES8232-K/ES8237/ES8237-S/ES8238-S/ES8251-A/ES8255-K/ES8258/ES8259-K/ES843/ES8801-S/ES8815/ES8815P-K/ES-CLT3E1/ES-CLV56/ES-CLV5F-K/ES-CLV5F-R/ES-CLV5G-K/ES-CLV5T-A/ES-CLV5U-A/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-CST2Q-K/ES-CST2Q-R/ES-CST2Q-W/ES-CST2R-K/ES-CST2R-R/ES-CST2R-W/ES-CST2S-K/ES-CST2S-R/ES-CST2S-W/ES-CST6Q-R/ES-CST6Q-S/ES-CST6R-K/ES-CST6R-R/ES-CST6S-K/ES-CST6S-R/ES-CST8Q-A/ES-CST8Q-N/ES-CST8R-A/ES-CST8R-H/ES-CST8S-A/ES-CST8S-N/ES-CSV67/ES-CT20-S/ES-CV70-S/ES-ELV5/ES-ELV9/ES-KSF2D-K/ES-LS5B-K/ES-LS5C-K/ES-LS5P-K/ES-LS5Q-K/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV5A-R/ES-LV5F-K/ES-LV5F-R/ES-LV5G-K/ES-LV5T-A/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-MT21-H/ES-RL13-K/ES-RL13-R/ES-RL15-A/ES-RL15-R/ES-RL32-A/ES-RL32-S/ES-RL34-A/ES-RL34-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES-RT17-K/ES-RT19-A/ES-RT26-K/ES-RT28-H/ES-RT36-S/ES-RT39-K/ES-RT46-S/ES-RT48-S/ES-SF23-W/ES-SL21-R/ES-SL21-W/ES-SL41V/ES-ST23-K/ES-ST23-R/ES-ST23-W/ES-ST25-K/ES-ST25-R/ES-ST25-W/ES-ST27-K/ES-ST27-R/ES-ST27-W/ES-ST29-A/ES-ST29-K/ES-ST29-W/ES-ST2N-K/ES-ST2N-R/ES-ST2N-W/ES-ST2P-K/ES-ST2P-R/ES-ST2P-W/ES-ST2Q-K/ES-ST2Q-R/ES-ST2Q-W/ES-ST2R-K/ES-ST2R-R/ES-ST2R-W/ES-ST2S-K/ES-ST2S-R/ES-ST2S-W/ES-ST37-A/ES-ST37-S/ES-ST39-R/ES-ST39-S/ES-ST6N-A/ES-ST6N-S/ES-ST6P-A/ES-ST6P-S/ES-ST6Q-R/ES-ST6Q-S/ES-ST6R-K/ES-ST6R-R/ES-ST6S-K/ES-ST6S-R/ES-ST8N-N/ES-ST8N-R/ES-ST8P-H/ES-ST8P-R/ES-ST8Q-A/ES-ST8Q-N/ES-ST8R-A/ES-ST8R-H/ES-ST8S-A/ES-ST8S-N/ES-SV61-W/ES-TLVFE-K/ES-TSTFN-K/ES-TSTFN-R/ES-TSTFN-W/ES3832-S/ES4033P/ES6013P-A/ES6015P-S/ES6500/ES6510/ES6801P-S/ES7110P/ES7111P/ES7115P/ES8111P/ES8115P/ES8119P/ES8119PR/ES8191/ES8191-S/ES8801P/ER-GN70-K/ES-CLV5A-K/ES-CLV5A-R/ES-CLV5B-K/ES-CLV5B-R/ES-CLV5C-K/ES-CLV5C-R/ES-CLV5D-K/ES-CLV5D-R/ES-CLV5E-K/ES-CLV5E-R/ES-CLV76/ES-CLV7E-A/ES-CLV7E-T/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV8A-S/ES-CLV8B-S/ES-CLV8C-S/ES-CLV8D-S/ES-CLV8E-S/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-CSV6N-W/ES-CSV6P-W/ES-CSV6Q-A/ES-CSV6R-A/ES-CSV6S-A/ES-ELV5B-S/ES-ELV7/ES-L550D-K/ES-L650D-K/ES-LT2A-K/ES-LT5A-H/ES-LT72-S/ES-LV54-K/ES-LV56-K/ES-LV56-R/ES-LV5A-K/ES-LV5B-K/ES-LV5B-R/ES-LV5C-K/ES-LV5C-R/ES-LV5D-K/ES-LV5D-R/ES-LV5E-K/ES-LV5E-R/ES-LV5U-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV94-S/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES795P/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-CST2T-A/ES-CST2T-K/ES-CST2T-W/ES-CST6T-K/ES-CST6T-R/ES-CST8T-A/ES-CST8T-S/ES-ELV7D-K/ES-L320D-T/ES-L320W-K/ES-L320W-W/ES-L340D-R/ES-L340W-K/ES-L550U-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L650U-K/ES-LT2B-K/ES-LT2B-W/ES-LT2C-K/ES-LT2C-W/ES-LT2P-T/ES-LT2Q-T/ES-LT4B-A/ES-LT4C-K/ES-LT4P-R/ES-LT4Q-R/ES-LT6B-A/ES-LT6C-A/ES-LT6P-S/ES-LT6Q-S/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV5H-S/ES-LV5J-S/ES-LV5V-A/ES-LV5W-K/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S/ES-MT22-S/ES-RT1A-A/ES-RT1AU-A/ES-RT2N-K/ES-RT4AU-A/ES-RT4N-S/ES-ST2T-A/ES-ST2T-K/ES-ST2T-W/ES-ST6T-K/ES-ST6T-R/ES-ST8T-A/ES-ST8T-S/ES-L360D-S/ES-L360W-A/ES-L580U-S/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-PV3A-K/ES-PV6A-K/ES-PV6A-W/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-ERT28-N/ES-MC3QCM
耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途 配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。 仕様 防爆構造d2G4 材質 亜鉛アルミ複合被膜処理 タイプ 耐圧防爆型、LB型 種類 ユニバーサル 入数(個) 1
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
材質 (本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 質量(kg) 2.9 電圧(V) 100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 70×1245×116 器具・セット セット品 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) Ra 84 IP等級 IP23防湿 調光の可否 否
スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L1200 非調光 配線ダクト用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg) 1.6 電圧(V) 100 平均演色評価数(Ra) 83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 40×1200×70 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法 適合
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
本体スイッチ付
壁面・天井面取付兼用形
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg) 0.49 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 21.5/23.0 開口面積(cm2 ) 121 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 80/85
丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
用途 配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合 厚鋼電線管用 種別 ねじ付き電線管用付属品 種類 丸型露出ボックス 3方出 入数(個) 1
LDL20X1笠なし型防湿防雨 Panasonic(パナソニック) 欠品中
ランプ別売り
適合 (パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材) 質量(kg) 1.6 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 12 定格電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL20 ランプ LDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 70×622×116 色温度(K) 5000 防塵防水性能 IP23 防湿 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 79.1 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 950 トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) 亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 子品番 【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
用途 電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合 厚鋼電線管用 種別 ねじ付き電線管用付属品 種類 丸型露出ボックス 1方出 入数(個) 1
LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠60形広角V Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K【本体】LGD9020【LEDランプ】LLD2410V CB1
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.8 色温度(K) 3500 エネルギー消費効率(Lm/W) 85.4 光束(Lm) (器具)410 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
LEDホスピタルコンフォート 昼白色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上 本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル 質量(kg) 3.5 電圧(V) 100 消費電力(W) 47 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1042×70×140 光源 LED:昼白色、LED小丸電球:電球色 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 104 光束(Lm) 4890 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED、LED小丸電球