カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CKD(2)
- EARTH MAN(1)
- KANA(片山チエン)(5)
- PROST's(1)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- アイリスオーヤマ(1)
- アカオアルミ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- エースクラウン(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- ケニス(2)
- シーピー化成(1)
- スケーター(4)
- フィッシャージャパン(1)
- フジックス[縫製用品](2)
- 三菱(1)
- 制研化学工業(1)
- 萩原(1)
「080-00129」の検索結果
特価

天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881台3日以内出荷から4日以内出荷用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能(FY-24JG8V・FY-24JK8V) 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製質量(kg)1.7適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8V)
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1セット4日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:12.5、弱(常):5.5/強:15.5、弱(常):6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:29、弱(常):17/強:29、弱(常):17有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:129、弱(常):80/強:131、弱(常):80、(直管相当長30m)強:116、弱(常):73/強:119、弱(常):73換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:180、弱(常):100/強:180、弱(常):100