カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- スズキ(12)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- NTB(1)
- SUN(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ニッサン(1)
「09356-75147」の検索結果

水洗トイレ用換気扇 窓取付形
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。 消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 窓開閉可能・鍵かけ可能 小さな窓でも簡単に取り付け可能仕様窓取付形、排気質量(kg)1.2スイッチ内蔵:引きひも式適合場所水洗トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4取付け可能窓枠高さ(mm)285~630騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5色(マンセル値)7.5YR8.9/0.7換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54