カテゴリ

  • 制御機器(83)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ARCOL(OHMITE)(73)
  • BOURNS(121)
  • KOA(193)
  • LINKMAN(19)
  • MG(旧エム・システム技研)(33)
  • omron(オムロン)(28)
  • ON SEMICONDUCTOR(19)
  • onsemi(51)
  • RS PRO(89)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(252)
  • TOA(40)
  • VISHAY(244)
  • YAGEO(268)
  • オースミ電機(22)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(36)
  • マルツエレック(21)
  • 警子ちゃん(18)
  • 釜屋電機(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ω 2w」の検索結果

関連キーワード
86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJ3BQF1R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJ3BQF1R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169税込¥186
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0603型ERJ 3Bシリーズ低抵抗抵抗器 - 0.2 W. パナソニックのERJ 3B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3B定格電力(W)0.2抵抗(Ω)1許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1001V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1001V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥659税込¥725
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • SMDレジスタ 22mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 22mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
  • SMDレジスタ 180mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 180mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:180mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-19
  • SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-93
  • SMDレジスタ 10mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 10mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6938-36
  • SMDレジスタ 120mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 120mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-32
  • SMDレジスタ 68mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 68mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6942-90
  • SMDレジスタ 56mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 56mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:56mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6943-28
  • SMDレジスタ 33mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-29
  • SMDレジスタ 15mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 15mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6938-08
  • SMDレジスタ 120mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 120mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-81
  • SMDレジスタ 68mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 68mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-31
  • SMDレジスタ 82mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 82mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥979~税込¥1,077~
    1セット(10個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:27mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6938-44
  • SMDレジスタ 18mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 18mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:18mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-16
  • SMDレジスタ 15mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 15mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥939税込¥1,033
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6939-34
  • SMDレジスタ 150mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 150mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-7143-43
  • SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-20
  • SMDレジスタ 10mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 10mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6937-95
  • SMDレジスタ 100mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 100mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(10個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 56mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 56mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:56mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6940-66
  • SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:27mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6940-05
  • SMDレジスタ 18mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 18mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:18mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6939-35
  • SMDレジスタ 180mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 180mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:180mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-35
  • SMDレジスタ 150mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 150mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6940-21
  • SMDレジスタ 47mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 47mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥779税込¥857
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6939-36
  • SMDレジスタ 47mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 47mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥939税込¥1,033
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6942-89
  • SMDレジスタ 39mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:39mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6943-70
  • SMDレジスタ 33mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6943-65
  • SMDレジスタ 39mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:39mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6938-21
  • SMDレジスタ 1MΩ 0603 1608M 0.2W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1MΩ 0603 1608M 0.2W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219税込¥241
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0603フォーマット耐サージ抵抗器、ERJP03 Series - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ)。パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-
    仕様●抵抗:1MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP03●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6913-26
  • Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERA2AEB102X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERA2AEB102X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. AEC-Q200認定 0402ケースサイズ 小型TCR 小さい抵抗値許容差 優れた直線性 低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 抵抗器, 2Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)

    抵抗器, 2Ω, 1020, 1W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    仕様Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 2 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)2許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
  • トランペットスピーカー Panasonic(パナソニック)

    トランペットスピーカー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
    防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
  • Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1000X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1000X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219税込¥241
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ - 1 % (0 Ω → 1 kΩ). パナソニックERJ 2RRK 0402金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 この汎用抵抗器のその他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • クリアホーン Panasonic(パナソニック)

    クリアホーン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、接続プラグ付きスピーカーケーブル(取付工事に使用します)×1使用温度範囲(℃)-10~50仕上本体:ABS 樹脂形成(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス指向性M防水性JIS C5504 準拠、IPX4 準拠
  • 抵抗器 2kΩ 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 2kΩ 1020 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥829,800税込¥912,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 2000 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7015-45
  • 抵抗器 2kΩ 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 2kΩ 1020 1W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7016-65
  • Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F2001U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F2001U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359税込¥395
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55