カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- ELPA(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- IKA(1)
- omron(オムロン)(3)
- STMicro(2)
- TDKラムダ(4)
- TRACO POWER(2)
- YAMAZEN(山善)(6)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- コーセル(2)
- サンワサプライ(2)
- ハリケーン(1)
- フィリップス(6)
- マキタ(4)
- 岩崎電気(1)
- ブランドをもっと見る
「10.8v 30w」の検索結果
特価

誘導灯・非常用照明器具用 畜電池
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から32日以内出荷誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.5消費電力(W)1色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74