カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- RS PRO(16)
- 日本ケミコン(8)
- ニチコン(5)
- KEMET(4)
- 八幡ねじ(3)
- VISHAY(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- 東信工業(1)
「100μf 350v」の検索結果

コンデンサ 22μF 350V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)7日以内出荷EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。仕様●静電容量:22μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:ED RADIALアズワン品番65-7054-48