カテゴリ

  • 制御機器(86)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KEMET(34)
  • ニチコン(26)
  • VISHAY(15)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • 日本ケミコン(5)
  • TDK(4)
  • ルビコン(4)
  • RS PRO(4)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • EPCOS(2)
  • TRACO POWER(2)
  • ELPA(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 京セラ(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100μf50v」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1袋(5個)
    当日出荷
    FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●許容差:±20%アズワン品番65-7180-46
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFC1H101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFC1H101

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)50dc寿命3000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • コンデンサ 100μF 50V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZC●誘電正接:10%アズワン品番65-7186-77
  • コンデンサ 100μF 50V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZA●誘電正接:10%アズワン品番65-7186-79
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 50V dc

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mmアズワン品番65-6935-21
  • コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-7056-44
  • コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:340mΩアズワン品番65-6927-72
  • コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-7053-41
  • コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-7203-43
  • コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-6981-89
  • コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZC●寿命:4000hアズワン品番65-7067-20
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    87,980税込96,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G です 20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR に対応します耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6964-25
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、50Vの電圧で使用されています。100μFの静電容量を備え、サイズコードはGで、20mΩ~40mΩの超低ESRを実現します。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-33
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6929-98
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1セット(2個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    94,980税込104,478
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、16m Ω ~ 32m Ω の間で超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃)(高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6972-64
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6934-79
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    829税込912
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6972-30
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、50 V の電圧で使用されています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6964-37
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    76,980税込84,678
    1箱(500個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    PanasonicZFシリーズ防振タイプの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装(SMD)56uFのコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流高耐電圧AEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6965-53
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 100 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●直径:10mmアズワン品番65-6964-76
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 56 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6971-89
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 100 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:10%アズワン品番65-6971-94
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ( SMD ) 100 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-04
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HM101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HM101

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.5
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEFK1H101P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEFK1H101P

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2電圧(V)50dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFM1H101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFM1H101

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命3000h静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)870最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HHG101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HHG101

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc静電容量100μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命5000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命5000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFC1H101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFC1H101

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)50dc寿命3000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEHBH101UAP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEHBH101UAP

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2電圧(V)50dc寿命2000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEHD1H101P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEHD1H101P

    Panasonic(パナソニック)
    829税込912
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    仕様HDシリーズ. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、非接触充電、PC、データセンタなどのICT用途が挙げられます。 HDシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、車載用途のインフォテインメント、コンフォートアクセサリ、セーフティなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2電圧(V)50dc寿命5000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUHD1H101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUHD1H101

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命1000h静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HM101B Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HM101B

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)11.5寸法(mm)8×11.5直径(Φmm)8電圧(V)50dc静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEHD1H101P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEHD1H101P

    Panasonic(パナソニック)
    829税込912
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    仕様HDシリーズ. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、非接触充電、PC、データセンタなどのICT用途が挙げられます。 HDシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、車載用途のインフォテインメント、コンフォートアクセサリ、セーフティなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2電圧(V)50dc寿命5000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
    仕様●静電容量:100μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-6979-73