カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ニチコン(38)
- KEMET(8)
- 日本ケミコン(5)
- VISHAY(3)
- RS PRO(2)
- Ruby-con(2)
- ルビコン(1)
- SPG(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- RICHCO(1)
- Kemet-BHC(1)
- Ducati Energia(1)
- エーアイシーテック(1)
「1000μf 450v」の検索結果
特価

電解コンデンサ 68μF 50V dc 1箱 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801箱(1000個)7日以内出荷PanasonicZAシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、50Vの電圧で使用されています。容量は68μFで、サイズコードはFで、20mΩ~45mΩの超低ESRです。105℃で10000時間(105℃標準品)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠仕様●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6972-09