カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 電解コンデンサ(1)
    • 汎用ロジック(5)
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC6.3(1)
  • DC35(1)
静電容量
  • 1000μF(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 日本ケミコン(38)
  • ニチコン(86)
  • 東信工業(1)
  • RS PRO(36)
  • ルビコン(2)
  • VISHAY(4)
  • NIC Components(1)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • KEMET(6)
  • 小林クリエイト(5)
  • 松栄電器(5)
  • RECOM(4)
  • レイニン(4)
  • Asian Brand(4)
  • Ruby-con(4)
  • 共立電気計器(3)
  • コーセル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000μf」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKCシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKCシリーズPanasonic(パナソニック)
669税込736
1袋(2個)
7日以内出荷
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKEシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKEシリーズPanasonic(パナソニック)
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様TK高温リフローシリーズ.パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、125で2000時間の耐久性を発揮します。これらの表面実装コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)高リプル電流高い信頼性低インピーダンス長寿命表面実装.用途.パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。TKシリーズタイプV中型アルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)16(Dia.)×16.5直径(Φmm)16高さ(mm)16.5取付方式表面実装寿命2000h許容差±20%リード線径(Φmm)1.2パッケージ/ケースJ16リードピッチ(mm)6.7等価直列抵抗(mΩ)80リーク電流(μA)300リップル電流(A)1.1
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
719税込791
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ラジアルリード型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SEPシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SEPシリーズPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFTシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFTシリーズPanasonic(パナソニック)
449税込494
1袋(10個)ほか
7日以内出荷