カテゴリ

  • 制御機器(152)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニチコン(49)
  • VISHAY(40)
  • RS PRO(19)
  • 日本ケミコン(11)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • KEMET(7)
  • ルビコン(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • YAGEO(3)
  • KYOCERA AVX(3)
  • 京セラ(2)
  • MCP(2)
  • TDK(1)
  • 東信工業(1)
  • NOVA(1)
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000μf16v」の検索結果

関連キーワード
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1袋(5個)
    当日出荷
    FMシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20%アズワン品番65-7181-80
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFM1C102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFM1C102

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)16dc寿命5000h静電容量1000μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • 電解コンデンサ 1000μF 16V dc Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 16V dc

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6960-85
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFC1C102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFC1C102

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)16dc静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.44最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFK1C102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFK1C102

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dc寿命4000h静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ECA1CM102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ECA1CM102

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)16dcシリーズM-A静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    高電圧(最大50 V dc) 大静電容量(最大 1000 μ F ) 125℃ 1000時間 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10mm●シリーズ:SVF●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:4.3Aアズワン品番65-7170-34
  • コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10mm●シリーズ:SVF●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:4.3Aアズワン品番65-7169-89
  • コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-6945-84
  • コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    高電圧(最大50Vdc)大静電容量(最大1000μF)105℃5000時間ハロゲンフリー
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●高さ:10mm●寸法:10.3 x 10.3 x 10mm●シリーズ:SVPF●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:4.3Aアズワン品番65-7155-98
  • コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7058-77
  • コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7051-92
  • コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10mm●シリーズ:SVPF●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:4.3Aアズワン品番65-7165-30
  • コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-6935-78
  • 電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mmアズワン品番65-6932-93
  • 電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6953-93
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFC1C102S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFC1C102S

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)16dc寿命3000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFC1C102S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFC1C102S

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)16dc寿命3000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, EEUFM0J102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, EEUFM0J102

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    509税込560
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)6.3dc寿命4000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • 電解コンデンサ 1000μF 63V dc Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 63V dc

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFM1A102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFM1A102

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dcシリーズFM-A寿命4000h静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFM1A102L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFM1A102L

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×20直径(Φmm)8高さ(mm)20電圧(V)10dc寿命4000h静電容量1000μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    FMシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
  • コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35→63V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:3.32Aアズワン品番65-7063-16
  • コンデンサ 1000μF 63V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 63V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-7177-65
  • コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FMアズワン品番65-6982-05
  • コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7056-74
  • 電解コンデンサ 1000μF 16VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 16VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.7Aアズワン品番65-6972-97
  • コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7142-13
  • 電解コンデンサ 1000μF 16VV dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 16VV dc 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.7Aアズワン品番65-6967-13
  • 電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm
  • 電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1セット 250個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1セット 250個入

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm
  • 電解コンデンサ 1000μF 63V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 63V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6931-73
  • 電解コンデンサ 1000μF 63V dc 1セット 250個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 63V dc 1セット 250個入

    Panasonic(パナソニック)
    81,980税込90,178
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:1000μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6936-28
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, EEUFK0J102L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, EEUFK0J102L

    Panasonic(パナソニック)
    959税込1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)6.3dc静電容量1000μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • コンデンサ 22μF 16V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 16V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:160mAアズワン品番65-7185-42
  • コンデンサ 68μF 16V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 16V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:68μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:360mΩアズワン品番65-7184-80
  • コンデンサ 22μF 16V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 16V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:39mAアズワン品番65-7196-63
  • コンデンサ 220μF 16V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 16V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 6.2mm●高さ:6.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●シリーズ:FK SMDアズワン品番65-6991-60