パソコン/周辺機器 (53) 防犯用品 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Switch-SiG Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。
付属品 マグネット 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー 動作周囲温度(℃) 0~40 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン 無し マグネット あり バッファ仕様 (スイッチング)512K 動作湿度(%RH) 20~90(結露なきこと) エネルギー消費効率(W/Gbps) 0.6 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと)
GA-ASW8TPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000Mbps×10ポート・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)・日本語WEB管理機能
付属品 電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能 材質 メタル 質量(g) 2300 ポート数 8 消費電力(W) (最小/最大 )8.5/151 接続方式 ギガビット 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロール インターフェース (10/100/1000BASE-T)10、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×210×280 発熱量(kcal/h) 129 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 電源供給方式 電源内蔵 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり マグネット 別売 スイッチング方式 MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)20.0Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)512K 省エネ基準達成率(%) 156 ポート (PoE給電)8、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)10.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 1.2 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)14.8 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)124.0
GA-MLTHPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷 から 13日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり マグネット あり 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと)
FA-ML16TCPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・静音ファンコントロール機能・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品 取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 3000 ポート数 16 消費電力(W) (最小/最大 )13.7/230 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース (10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×330×230 発熱量(kcal/h) 197.3 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%) 171 ポート (PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)5.6 エネルギー消費効率(W/Gbps) 3 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)8.3 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)185.0
GA-ML48TCPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:48・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品 電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 6400 ポート数 48 消費電力(W) (最小/最大 )34.6/488 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース (10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×440×387 発熱量(kcal/h) 418.5 設置方法 19インチラック、AVラック 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%) 260 ポート (PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)50.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 0.9 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)74.4 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)370.0
MCG1100SP-LX Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(スイッチングハブでリングアグリゲーション機能を設定する場合)
仕様 【光トランシーバ】光波長:1310nm、受光感度(最小):-21dBm、光ファイバ送信パワー:-9.0~-3.0dBm 付属品 1000BASE-LX SFP Module(i) (PN54024)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足 質量(g) 620 消費電力(W) (最大/最小)2.6/1.4 インターフェース (1000BASE-T)1、(1000BASE-LX)1(LCコネクタ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 32 85 150 適合ケーブル シングルモード・ファイバ・ケーブル(ITU-T G.652)、ルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm) 設置方法 19インチラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 入力電圧範囲(V) 90~132 伝送距離 最大:10km(SMF)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、550m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅500MHz/km) 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 保存湿度範囲(%RH) 5~90(結露なきこと)
PoE給電スイッチングハブ GA-MLD PoE+ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
Dante対応。10/100/1000BASE-Tポート、SFPポートを搭載。動作環境温度0~50℃。給電機能に対応。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
GA-AS4TPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000Mbps×6ポート・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・日本語WEB管理機能
付属品 電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能 質量(g) 1700 ポート数 4 消費電力(W) (最小/最大 )3.7/75.0 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロール インターフェース (10/100/1000BASE-T)6、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×210×210 発熱量(kcal/h) 64.5 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン なし スイッチング方式 MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)12.0Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)512K 省エネ基準達成率(%) 145 ポート (PoE給電)4、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)6.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 1 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)8.9 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)62.0
レッツノート FC 店頭(Core Ultra 7 255H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/M365B+OFHB2024/14.0型/WUXGA/ブラック) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
仕様 タッチパネル非搭載 外部出力 【ディスプレイ】HDMI/USB3.1Type-C メモリー 【メインメモリ】最大32GB / 標準32GB ディスプレイ 14.0型 TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度 1920×1200 使用CPU Core Ultra 7 255H スロット 【メモリ】空0/全1 OS Windows11 Pro プロセッサー インテルCore Ultra プロセッサー 動作周波数(GHz) P-core:最大5.1、E-core:最大4.4、低消費電力 E-core:最大2.5 セキュリティ セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー Webカメラ あり SSD 1024GB メモリ規格 LPDDR5X SDRAM 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロット なし USB USB3.1×2、USB3.0×2 オフィスソフト Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/14.0型) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載持ち運びやすい”大画面/高性能”現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品 ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 電源(V) 入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH) 保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg) 約 2.22 センサー 照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W) 110 インターフェース USB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量 16GB ディスプレイ 14.0型FHD(1920×1080ドット) バッテリー電圧(V) 10.8 (リチウムイオン) 使用CPU インテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 防塵・防滴 IP53 充電時間(時間) 約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動 MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃) -10~50 バッテリー容量(mAh) 公称容量:6500、定格容量:6300 OS Windows 11 Pro セキュリティ TPM(TCG V2.0準拠) キーボード OADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 保管温度(℃) -20~60 Bluetooth Bluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH) 30~80 (結露なきこと) サウンドシステム インテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) アスペクト比 16:9 パネル 静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) カメラ仕様 顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデル Full HD(タッチパネル)モデル 最大輝度(cd/m2 ) 約1000 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年) 目標年度2022年度 12区分:19.8 SSD 512GB 無線LAN インテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm) 90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2 ) 約1 (平均) カードスロット microSD メモリーカードスロット 駆動時間(時間) JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20 LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4500DL Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
L3。電源冗長対応。ファンレス設計。スタック2台。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能搭載。9月対応予定機能:RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 11月対応予定機能:802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN 12月対応予定機能:WEB管理機能(日本語)、HTTPS
レッツノート QR 店(i7/11P/BK) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 ●CPU詳細:Corei7-1360P●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分17.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチリフレクション●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり(SD)●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR4X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合 本体質量(g) 1029 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1280 Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1*2,USB3.0*3 オフィスソフト Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付
レッツノート SC 店(Ultra 5/11P/CG) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 ●CPU詳細:Core Ultra 5 325●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合 本体質量(g) 919 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1280 Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1*2,USB3.0*2
レッツノート SC 店(Ultra 7/11P/BK) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 ●CPU詳細:Core Ultra 7 356H●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:1024GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合 本体質量(g) 919 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1280 Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1*2,USB3.0*2 オフィスソフト Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付
レッツノート QR 店(i5/11P/CG) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 ●CPU詳細:Corei5-1335U●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分17.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチリフレクション●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり(SD)●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR4X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合 本体質量(g) 1029 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1280 Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1*2,USB3.0*3 オフィスソフト なし
レッツノート FC 店(Ultra 7/11P/BK) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 ●CPU詳細:Core Ultra 7 356H●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分15.1●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:1024GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×314.4mm×223.4mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合 本体質量(g) 1039 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1200 Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1*2,USB3.0*2 オフィスソフト Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付
レッツノート FC 店(Ultra 5/11P/CG) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 ●CPU詳細:Core Ultra 5 325●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分15.1●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×314.4mm×223.4mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合 本体質量(g) 1039 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1200 Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1*2,USB3.0*2
16ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M16eGi Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
28ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML24TCPoE+ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
10/100/1000BASE-T×28ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。24ポート給電。最大給電電力185W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
24ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M24eGi Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
14ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS12T Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
10/100/1000BASE-T 14ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
PoE給電スイッチングハブ GA-ML4TWPoE++ Panasonic(パナソニック) 欠品中
10/100/1000BASE-T×6ポート(SFPと排他利用)+SFP×2スロット。動作環境温度0~50℃。最大給電電力240W。1ポートあたり最大90W給電。PoE++給電対応。IEEE802.3bt。オールギガ。PoEオートリブート機能。雷サージ耐性強化。
16ポート L2スイッチングハブ GA-UM14T-ESD Panasonic(パナソニック) 欠品中
10/100/1000BASE-T×16ポート。静電気耐性大幅強化(接触放電:20kV、気中放電:30kV)。動作環境温度0~50℃。ループ障害防止機能、EAP/BPDU透過。ファンレス設計。
18ポート L2スイッチングハブ GA-MS16T Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
ファンレス設計。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、ループ検知・遮断機能、MSTP、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、WEB管理機能(日本語)
10ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML8TPoE+ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力124W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
12ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS10T Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
10/100/1000BASE-T 12ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
10/100/1000BASE-T×20ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、SDカードブート機能搭載。
Let’s note SC6 店(Ultra 7/11P/BK) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
仕様 ●メインメモリ(標準):32GB●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●WiMAX:なし●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●ディスプレイサイズ:12.4型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.5●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):0/1●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●ストレージ容量:1024GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●電波法:適合●CPU詳細:Core Ultra 7 255H●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●本体重量(g):919 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1280 Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1*2,USB3.0*2 オフィスソフト Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
レッツノート FC 店頭(Core Ultra 5 225U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/OFなし/14.0型/WUXGA/カームグレイ) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
仕様 タッチパネル非搭載 外部出力 【ディスプレイ】HDMI/USB3.1Type-C メモリー 【メインメモリ】最大16GB / 標準16GB ディスプレイ 14.0型 TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度 1920×1200 使用CPU Core Ultra 5 225U スロット 【メモリ】空0/全1 プロセッサー インテルCore Ultra プロセッサー セキュリティ セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー Webカメラ あり 搭載OS Windows11 Pro 64bit メモリ規格 LPDDR5X SDRAM ストレージ 【SSD】512GB 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロット なし USB USB3.1×2,USB3.0×2 オフィスソフト なし
SR4 D専(i5/16/512/11P/MS365+HB/12.4) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途 無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源(V) AC 100V~240V、50Hz/60Hz 出力 あり アナログRGB、HDMI 電源 AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W) 65W インターフェース LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー リチウムイオン メモリー LPDDR4x SDRAM メモリー容量 16GB ディスプレイ 12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度 1920×1280ドット 使用CPU Core i5-1335U スピーカー ステレオ スロット メモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OS Windows11 Pro64bit プロセッサー 第13世代 チップセット CPUに内蔵 セキュリティ ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボード あり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイス あり ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式 非搭載 Bluetooth Bluetooth v5.3 TVチューナー なし SSD 512GB ストレージ SSD Pcle 内蔵グラフィックス インテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフト Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
レッツノート FC 店(Ultra 5/11P/CG) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
仕様 ●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●電波法:適合●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●メインメモリ(標準):16GB●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):16GB●VCCI:対応●CPU詳細:Core Ultra 5 225U●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.9●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:14.0型●PCグリーンラベル:適合(★★★)●メモリスロット(空/全):0/1●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●PCリサイクル:対応●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 19.9×314.4×223.4 本体質量(g) 1039 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1200 Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1*2,USB3.0*2 オフィスソフト Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
Let’s note SC6 店(Ultra 5/11P/CG) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1280 Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1*2,USB3.0*2
Let’s note QR4 店(i7/11P/BK) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
仕様 ●タッチパネル:搭載●メモリカードスロット:あり(SD)●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:LPDDR4X SDRAM●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):16GB●メモリスロット(空/全):0/1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●CPU詳細:Corei7-1360P●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●PCリサイクル:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●エネルギー消費効率:2022年度12区分17.2●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイサイズ:12.4型●WWAN:なし●電波法:適合●リカバリ用データ保存場所:SSD●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●本体重量(g):1029●VCCI:対応●ストレージ容量:512GB●PCグリーンラベル:適合(★★★)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ出力:あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C)●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチリフレクション 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1280 Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1*2,USB3.0*3 オフィスソフト Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/LTE/14.0型) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載持ち運びやすい”大画面/高性能”現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品 ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 電源(V) 入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH) 保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg) 約 2.22 センサー 照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W) 110 インターフェース USB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量 16GB ディスプレイ 14型 バッテリー電圧(V) 10.8 (リチウムイオン) 使用CPU Core i5 防塵・防滴 IP53 充電時間(時間) 約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動 MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃) -10~50 バッテリー容量(mAh) 公称容量:6500、定格容量:6300 OS Windows Pro 11 セキュリティ TPM(TCG V2.0準拠) キーボード OADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 保管温度(℃) -20~60 Bluetooth Bluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH) 30~80 (結露なきこと) サウンドシステム インテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) WAN設定 LTE対応(nanoSIMカード+eSIM対応) アスペクト比 16:9 パネル 静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) カメラ仕様 顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデル Full HD(タッチパネル)・ワイヤレスWAN(LTE)モデル 最大輝度(cd/m2 ) 約1000 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年) 目標年度2022年度 12区分:19.8 SSD 512GB 光学ドライブ なし 無線LAN インテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm) 90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2 ) 約1 (平均) カードスロット microSD メモリーカードスロット/nano SIMカードスロット 駆動時間(時間) JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20 LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1000BASE-SX SFP Module Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
1G対応SFPモジュール。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/マルチモードファイバ、50/125μm 500MHz/Km 最大550m、62.5/125μm 160MHz/Km 最大220m
SFPモジュール Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
SFPモジュールは、電子信号を光信号へ変換するための拡張モジュールで、スイッチングハブに装着して使用します。
GA-MLi4TPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・日本語WEB管理機能対応(ファームウェアVer3.0.0.00)・時刻同期機能 PTP(Precision Time Protocol)対応(ファームウェアVer3.0.0.04)
付属品 電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 2300 ポート数 4 消費電力(W) (最小/最大 )10.7/85.7 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース (10/100/1000BASE-T)6、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×210×260 発熱量(kcal/h) 73.5 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~60 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%) 205 ポート (PoE給電)4、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)6.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 2 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)8.9 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)62.0
GA-AS24TPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×28ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:24・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大370W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品 電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 3800 ポート数 24 消費電力(W) (最小/最大 )13.8/209 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロール インターフェース (10/100/1000BASE-T)26、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×440×257 発熱量(kcal/h) 179.7 設置方法 19インチラック、AVラック 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)52Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)512K 省エネ基準達成率(%) 155 ポート (PoE給電)24、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:26ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)26.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 0.9 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)38.6 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)168.0