カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- GMB(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1005-03601」の検索結果
特価

Panasonic SMDレジスタ, 3.6kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD3601X
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921セット(100個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)3.6定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55