カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- CKD(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- SK(新潟精機)(2)
- Telegartner(3)
- VISHAY(10)
- イスカル(4)
- スズキ(59)
- タチカワ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- テイモー(2)
- トヨタ(5)
- ニコルソン(1)
- ニッサン(3)
- ホンダ(6)
- マキタ(1)
- 岩田製作所(2)
- 日東工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1008j」の検索結果

Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08J101V
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(250個)8日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 5 %. パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)100許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55