カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,583)
  • MAZDA(マツダ)(115)
  • コガネイ(95)
  • マルヤス電業(82)
  • CKD(49)
  • エスコ(32)
  • KITZ(キッツ)(28)
  • リケン(28)
  • KEMET(24)
  • 三菱電機(23)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • TDKラムダ(22)
  • ノーブランド(21)
  • 長野計器(18)
  • 日研工作所(17)
  • CHINO(チノー)(16)
  • 警子ちゃん(16)
  • omron(オムロン)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100a25」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック)

    埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
    種類埋込コンセント定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A定格電流(A)2.4使用電圧範囲(V)AC90~110結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)差込口1個口待機時消費電力(W)0.1
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア付入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア付入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ40A
  • LEDホスピタルコンフォート 温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDホスピタルコンフォート 温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:温白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)94.6光束(Lm)4450LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球エコロジー商品省エネ
  • LDL40X1直付可動型黒板灯連調 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1直付可動型黒板灯連調

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)143×1276×164蛍光ランプLDL40×1エネルギー消費効率(Lm/W)120.5光束(Lm)2410演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2410エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1フロアスタンド Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1フロアスタンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDホスピタルコンフォート 白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDホスピタルコンフォート 白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)4550LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球エコロジー商品省エネ
  • LEDホスピタルコンフォート 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDホスピタルコンフォート 昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:昼白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)104光束(Lm)4890LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、乳白パネル、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵、定格出力型<約25~100%連続調光型>適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質【本体】亜鉛鉄板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(乳白)幅(mm)□660質量(kg)10.3電圧(V)100~242消費電力(W)38色温度4000 Kエネルギー消費効率(Lm/W)123.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4700光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□639 mm埋込高(mm)120エコロジー商品省エネ
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応アース端子実装数12
  • LED□600システムS.A昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600システムS.A昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用長さ(mm)600幅(mm)591材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1高さ(mm)175消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8光源寿命40000時間光束(Lm)4360演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LED電球3.4WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球3.4WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700光束(Lm)266光色電球色明るさ器具:(目安)25形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 黒板灯 Panasonic(パナソニック)

    黒板灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    6日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2500Lm Kタイプとの組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3電圧(V)100~242消費電力(W)23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)164×1276×126器具・セットセット品色温度(K)5000蛍光ランプLDL40S光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.8光束(Lm)2320明るさ(Lm)2320灯数1演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2320調光の可否可
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)25A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)25A 30mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 5.5kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)25励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 電気温水器・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    62日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能電気温水器・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
  • コスモパネル 創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル 創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    62日以内出荷
    高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
    仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形アース端子実装数12IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A太陽光発電用連系ブレーカ30
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    62日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応アース端子実装数12
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    62日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    62日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12
  • LED□600システムS.A電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600システムS.A電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.4光源寿命40000時間光束(Lm)3980演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160エコロジー商品省エネ