カテゴリ

  • 制御機器(89)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(712)
  • 日東工業(60)
  • テンパール工業(40)
  • 三菱電機(38)
  • 未来工業(27)
  • イチグチ(26)
  • 千代田通商(24)
  • ニッセイ(24)
  • 河村電器産業(24)
  • エスコ(18)
  • サンワサプライ(18)
  • サンドビック(17)
  • 内外電機(17)
  • 富士電機(15)
  • ナブテスコサービス(14)
  • CKD(12)
  • TP-LINK(10)
  • StarTech.com(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100af」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型) Panasonic(パナソニック)エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型)Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100/200専用寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.41端子形状(電源側)圧着端子専用動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示過電流引きはずし方式熱動・電磁式動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELBPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
サーキットブレーカ BCW型 Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカ BCW型Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷
モータ保護兼用
用途ボックス内取付用定格電圧(V)AC415/AC200/AC100
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
88,980税込97,878特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
漏電ブレーカABF型 主幹用 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカABF型 主幹用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/200専用仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V Panasonic(パナソニック)Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242VPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V Panasonic(パナソニック)Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100VPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)AC:約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
GA-ASW8TPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-ASW8TPoE+Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000Mbps×10ポート・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)・日本語WEB管理機能
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能材質メタル質量(g)2300ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )8.5/151接続方式ギガビット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)10、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×280発熱量(kcal/h)129設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50電源供給方式電源内蔵保管温度範囲(℃)-20~70ファンありマグネット別売スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)20.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)156ポート(PoE給電)8、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.2最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0
盤用 断路器 BBWDS型 Panasonic(パナソニック)盤用 断路器 BBWDS型Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
種類断路器入数1台
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242 Panasonic(パナソニック)Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V) Panasonic(パナソニック)Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V)Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2EPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/200専用仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V端子形状(電源側)圧着端子専用表示方式(過電圧)機械式表示相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELBPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELBPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
抵抗器, 10Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 10Ω, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1セット(20個)
7日以内出荷
定格電力(W)1抵抗(Ω)10許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
GA-AS4TPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-AS4TPoE+Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000Mbps×6ポート・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・日本語WEB管理機能
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能質量(g)1700ポート数4消費電力(W)(最小/最大 )3.7/75.0定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)6、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×210発熱量(kcal/h)64.5設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンなしスイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)12.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)145ポート(PoE給電)4、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)62.0
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELB Panasonic(パナソニック)アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELBPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
32日以内出荷
用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
盤用 漏電ブレーカ BKWA-100型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-100型Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-100種類漏電ブレーカフレーム100AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E入数1台引外し方式過電流:電磁式
分岐バー ネジセット Panasonic(パナソニック)分岐バー ネジセットPanasonic(パナソニック)
469税込516
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ 分岐バーです
コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付 Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤露出形タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L240)付 Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L240)付Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
32日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ下部スペース(L240)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 弱電機器スペース付 タイプT 2700~3000mm調整可能 Panasonic(パナソニック)EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 弱電機器スペース付 タイプT 2700~3000mm調整可能Panasonic(パナソニック)
419,800税込461,780
1台
32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)高さ(mm)天井(調節可能):2700~3000タイプT種類弱電機器スペース付寸法L(mm)縦2700~3000寸法L1(mm)2230寸法D(mm)深さ125寸法D1(mm)75寸法W(mm)横450ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))寸法W1(mm)420ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELBPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 主幹ヨコ搭載 Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 主幹ヨコ搭載Panasonic(パナソニック)
499,800税込549,780
1台
32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(主幹ヨコ搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプS 2300~2600mm調整可能 Panasonic(パナソニック)EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプS 2300~2600mm調整可能Panasonic(パナソニック)
389,800税込428,780
1台
32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)タイプS種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCBPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載 Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載Panasonic(パナソニック)
599,800税込659,780
1台
32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB Panasonic(パナソニック)アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプT 2700~3000mm調整可能 Panasonic(パナソニック)EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプT 2700~3000mm調整可能Panasonic(パナソニック)
399,800税込439,780
1台
32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)タイプT種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)寸法L1(mm)2230主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載 Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載Panasonic(パナソニック)
559,800税込615,780
1台
32日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ下部スペース(L340付)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 動力混合2回路 Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 動力混合2回路Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
種別コンパクトアロー盤露出形タイプ動力混合2回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付 Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 動力混合6回路 Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 動力混合6回路Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
種別コンパクトアロー盤露出形タイプ動力混合6回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付 Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1台
32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤露出形タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEB Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEBPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
32日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)