カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • タチカワ(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • CKD(1)
  • マキタ(1)
  • 若井産業(1)
  • アラオ(1)
  • Molex Premise Networks(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1013j」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED□450埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□450埋込プリズムパネル昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37410KLA9の組合せ
    仕様●器具光束:5950lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:38W ●消費効率:156.5lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:5.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED□450埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□450埋込プリズムパネル昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37310KLA9の組合せ
    仕様●器具光束:5310lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:34W ●消費効率:156.1lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:5.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1台
    62日以内出荷
    天井と一体化された光のスリットから自然に光が差し込むような印象です。
    材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付水平天井埋込専用材質(本体)亜鉛鋼板電圧(V)100~242消費電力(W)31角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)115調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調光範囲調光範囲約25~100%材質(パネル)アクリル
1010j特集