カテゴリ
- 制御機器(239)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(15)
- スズキ(384)
- ニチコン(298)
- ホンダ(199)
- cotta(185)
- RS PRO(160)
- パール金属(159)
- SMC(132)
- エスコ(115)
- HEADS(ヘッズ)(70)
- EBM(江部松商事)(65)
- 日本ケミコン(56)
- 福井クラフト(54)
- FYH(日本ピローブロック)(41)
- 三菱電機(36)
- 雅(32)
- ニッサン(30)
- 旭精工(29)
- ナカバヤシ(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「105h」の検索結果

シンプルP-1受信機露出型
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷から4日以内出荷色オイスターグレー種類P型1級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80国家検定合格番号受第26~14号
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)
中間ダクトファン 風圧式シャッター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。仕様風圧式シャッター材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製適合パイプ径(Φmm)Φ100
乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370lm) LED+エボルタNEOで28時間連続使用可能 雨の中でも使用できる防滴仕様色黒質量(g)約900(乾電池エボルタNEO・肩掛けベルトを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×105×115光源ワイドパワー白色LED9個使用電池単1形乾電池4本照度(Lx)4400(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約28(乾電池エボルタNEO使用)/約25(乾電池エボルタ使用)/約16(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約9(パナソニックマンガン乾電池使用)耐水性防滴構造光束(Lm)約370(参考値)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm) 大型スライドスイッチで操作しやすい色ホワイト質量(g)約830(電池含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×105×115光源ワイドパワー白色LED 3個使用電池単1形乾電池4本照度(Lx)1200(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)耐水性非防滴構造(IPX0)光束(Lm)約88(参考値)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481袋(5個)当日出荷FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7126-25
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、速結端子付質量(kg)0.55色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.8適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/31.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92/104換気風量(m3/h)(50/60Hz)105/120
コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711袋(10個)当日出荷NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:NHGアズワン品番65-7121-01
全自動洗濯機用給水栓ジョイント
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ナショナル(National)ブランド。色々な水栓に対応。万能ホーム水栓などに。質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×45
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391袋(5個)当日出荷FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7053-97
コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:1800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.47Aアズワン品番65-6920-94
コンデンサ 47μF 6.3V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481袋(5個)当日出荷から7日以内出荷FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥919税込¥1,0111袋(5個)当日出荷FMシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20%アズワン品番65-7181-80
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451袋(5個)当日出荷FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●許容差:±20%アズワン品番65-7180-46
コンデンサ 120μF 63V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:120μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:600mAアズワン品番65-7204-08
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥329~税込¥362~1袋(5個)翌々日出荷から5日以内出荷アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性
コンデンサ 47μF 63V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥639税込¥7031袋(5個)翌々日出荷FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7124-01
コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351袋(5個)翌々日出荷から5日以内出荷FMシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
コンデンサ 33μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥689税込¥7581袋(5個)翌々日出荷HDシリーズ。パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHDシリーズタイプV電解仕様●静電容量:33μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-7202-04
コンデンサ 120μF 35V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥749税込¥8241袋(5個)翌々日出荷FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7204-85
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481台3日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100開口面積(cm2)105
天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100
リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ)
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。付属品専用接着剤(ウレタン系)(ホルムアルデヒドは含まれておりません。)芯材MDF+合板表面仕上げ樹脂化粧シート
熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型
Panasonic(パナソニック)¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷から62日以内出荷漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。種類漏電警報付ブレーカ極数・素子数3P3E入数1台
盤用 サーキットブレーカ BBWA-250型
Panasonic(パナソニック)¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷型式BBWA-250種類サーキットブレーカフレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×105×68(ハンドル含む 95)定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BK7
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:15、60Hz:16.5適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)0.15埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)50Hz:105、60Hz:111
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JK8
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:12.5、60Hz:15.5適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.12、60Hz:0.15埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)50Hz:105、60Hz:109
盤用 漏電ブレーカ BKWA-225型
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-225質量(kg)1.8種類漏電ブレーカフレーム225AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×105×68(ハンドル含む 95)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 50kA、AC200V 50kA入数1台引外し方式過電流:熱動・電磁式
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JK8V
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:12.5/5.5、60Hz:15.5/6適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.12/0.09、60Hz:0.15/0.1埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)50Hz:105/63、60Hz:109/63
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-250型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-250種類サーキットブレーカフレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165(端子カバー含む 249)×105×68(ハンドル含む 95)定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
コンデンサ 1200μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)5日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:1200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7185-95