カテゴリ
- 防犯用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- StarTech.com(37)
- プラネックスコミュニケーションズ(6)
- TP-LINK(4)
- アライドテレシス(4)
- サンワサプライ(3)
- FXC(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- NEC(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- BLACK BOX(2)
- NETGEAR(2)
- D-Link(ディーリンク)(2)
- エイム電子(2)
- NEC三菱(1)
- エレコム(1)
- 富士通(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ブランドをもっと見る
「10gbase-sr sfp」の検索結果
特価

10GBASE-SR SFP+ Module(i)
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷質量(g)約17出力光ファイバ:-7.1~-1.0dBm感度受光感度(最小):-11.1dBm外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.8×11.9×56.5(突起部除く)最大消費電力(W)1波長(nm)光波長:850保管温湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)適合ケーブルマルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)動作温度(℃)0~60保管温度範囲(℃)-40~85伝送距離400m(OM4 MMF50/125μm、モード帯域幅4700MHz/km)、300m(OM3 MMF50/125μm、モード帯域幅2000MHz/km)、82m(OM2 MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、66m(OM2 MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、33m(OM1 MMF62.5/125μm、モード帯域幅200MHz/km)、26m(OM1 MMF62.5/125μm、モード帯域幅160MHz/km)動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
SFPモジュール
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷SFPモジュールは、電子信号を光信号へ変換するための拡張モジュールで、スイッチングハブに装着して使用します。