カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- VISHAY(36)
- TDK(32)
- 廣杉計器(21)
- イシハシ精工(16)
- フルーク(FLUKE)(16)
- 三菱電機(15)
- MURATA(村田製作所)(14)
- 日本ケミコン(11)
- CKD(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- エスコ(8)
- アメリカン電機(8)
- SKC(8)
- 冨士電線(東京)(8)
- omron(オムロン)(6)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- ニチフ(5)
- ベッセル(5)
- AVX(5)
- ブランドをもっと見る
「10nf」の検索結果
特価

10cm2ウェイ NFスピーカー(B)
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷本機は 10 cmコーンウーハーとドームツィーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。付属品取扱説明書、保証書、取付金具、落下防止ワイヤー(約 30 cm)、取付金具固定用 M6 ボルト×2質量(kg)2.5形式2ウェイバスレフ形使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×225×149仕上【WS-NF015-K】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)【WS-NF015-W】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)周波数80 Hz~20 kHz(-20 dB)入力インピーダンス【ハイインピーダンス】100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ【ローインピーダンス】8 Ω入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)86(1 m / 1 W)スピーカー低域用:10 cmコーンウーハー、高域用 :2.5 cmドームツィーター定格入力(W)(ハイインピーダンス)100系:30 、15 、7.5 、70系:15 、7.5 、3.7適合金具WT-Q01、WT-Q02許容入力(W)【ローインピーダンス】60 (連続プログラム) / 30 (RMS)