カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • MURATA(村田製作所)(29)
  • ツツミ工業(24)
  • TDK(21)
  • 七星科学研究所(21)
  • VISHAY(17)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • REX[科学研究・開発用品](8)
  • 東芝(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(6)
  • PMK(IWATSU)(6)
  • エスコ(5)
  • 象印マホービン(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • Canon(5)
  • WIMA(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10pf」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)

    強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
  • リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
  • リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
    端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110%過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
  • リモコン漏電ブレーカ CLE型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカ CLE型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)質量(kg)0.56定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6引外し方式熱動・電磁式
  • リモコン漏電ブレーカ CSE型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカ CSE型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    適合【相線式】1Φ2W(単相2線式)・1Φ3W(単相3線式)寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)質量(kg)0.56定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ KR型(瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ KR型(瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    JIS協約形モジュールに適合。電路保護+遠隔開閉機能に漏電保護を加えた1台3役を実現。
    端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7動作時間(漏電)0.1秒以内漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性25万回万以上電気的開閉耐久性AC200V 30A(pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4引外し方式熱動・電磁式
  • フォトモスリレー  RF SOP 2a 低オン抵抗 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー RF SOP 2a 低オン抵抗

    Panasonic(パナソニック)
    ¥53,900~税込¥59,290~
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.25ms) 負荷電圧:200V 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a
    用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成2a負荷電圧(V)200負荷電流(A)0.04耐電圧(V)1500パッケージSOP8
  • フォトモスリレー RF 2a 低オン抵抗 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー RF 2a 低オン抵抗

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1箱(50個)
    103日以内出荷
    低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.2ms) 負荷電圧:200V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a
    用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a