カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • RS PRO(25)
  • KEMET(16)
  • EPCOS(12)
  • ニチコン(9)
  • 日本ケミコン(9)
  • Ruby-con(8)
  • ゴールドメダル(6)
  • WIMA(5)
  • 太陽誘電(3)
  • TDK(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • VISHAY(2)
  • 日精電機[制御機器](2)
  • GB[制御機器](2)
  • 京セラ(1)
  • パイロット(1)
  • 東信工業(1)
  • MEGGER(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10uf 10v」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ電解コンデンサ 100UF 20% 10V SMD Panasonic(パナソニック)

    アルミ電解コンデンサ 100UF 20% 10V SMD

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    13日以内出荷
  • コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:22μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7201-49
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、静電容量は 270 uF で、最高温度範囲は 125 ℃ です。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 16 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●高さ:10mm●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●直径:10mmアズワン品番65-6973-07
  • コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:22μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●等価直列抵抗:2Ωアズワン品番65-6984-31
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、静電容量は 330 uF (最大温度範囲は 125 ℃ )です。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 16 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.5Aアズワン品番65-6964-65
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    PanasonicZTシリーズVタイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は25V、静電容量は270uFで、最高温度範囲は125℃です。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR値は16mΩで、すべての寸法は10x10.2mmです。耐久性:4000時間(125℃高リップル電流(ZCシリーズより75→118%高い)ご要望に応じて耐振製品も用意しています。AEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:10mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.5Aアズワン品番65-6965-71
  • OS-CON / SVPK / 35V / 330uF / 125℃ / 10 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    OS-CON / SVPK / 35V / 330uF / 125℃ / 10 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:35V●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:F12アズワン品番65-6929-89
  • OS-CON / SVPK / 35V / 330uF / 125℃ / 10 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    OS-CON / SVPK / 35V / 330uF / 125℃ / 10 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:35V●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:F12アズワン品番65-6933-64
  • コンデンサ 10μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 25V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●等価直列抵抗:2Ωアズワン品番65-7058-78
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    PanasonicZFシリーズ防振タイプの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装(SMD)56uFのコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流高耐電圧AEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6965-53
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ( SMD ) 100 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-04
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 270μF 25V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 270μF 25V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 270 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:270μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6971-09
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 270μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 270μF 25V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 270 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:270μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6969-24
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 56 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6963-94
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 56 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6971-89
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 150 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6967-69
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 68μF 63V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 68μF 63V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    PanasonicZTシリーズVタイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は63V、最大温度範囲は125℃で静電容量は68uFです。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。すべての寸法で、ESR値が25mΩとなっています寸法:10x10.2mm耐久性:4000時間(125℃高リップル電流(ZCシリーズより75→118%高い)ご要望に応じて耐振製品も用意しています。AEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.8Aアズワン品番65-6964-38
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 68μF 63V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 68μF 63V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 63 V、最大温度範囲は 125 ℃ で静電容量は 68 uF です。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 25 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じ
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.8Aアズワン品番65-6973-92
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 100 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:10%アズワン品番65-6971-94
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 120 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6972-39
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 120 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6965-04
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 100 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●直径:10mmアズワン品番65-6964-76
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 82μF 63V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 82μF 63V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 63 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 82 uF の静電容量を備えています。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 25 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●寿命:4000hアズワン品番65-6966-14
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 82μF 63V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 82μF 63V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 63 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 82 uF の静電容量を備えています。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 25 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●寿命:4000hアズワン品番65-6974-12
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 63 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 56 uF の静電容量を備えています。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 25 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.8Aアズワン品番65-6972-24
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 63 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 56 uF の静電容量を備えています。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 25 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.8Aアズワン品番65-6966-67
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、静電容量は 330 uF (最大温度範囲は 125 ℃ )です。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 16 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:82.5 μAアズワン品番65-6966-48
  • コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:680mΩアズワン品番65-7140-15
  • コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:535mAアズワン品番65-7178-37
  • コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7060-34