カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • EPCOS(2)
  • FARAD(4)
  • GB[制御機器](10)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • KEMET(4)
  • KYOCERA AVX(6)
  • PILKOR(5)
  • Ruby-con(5)
  • STMicro(1)
  • VISHAY(2)
  • WIMA(3)
  • ニチコン(8)
  • 三菱ふそう(1)
  • 京セラ(5)
  • 太陽誘電(1)
  • 日本ケミコン(8)
  • 日精電機[制御機器](10)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v 100uf」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:22μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●等価直列抵抗:2Ωアズワン品番65-6984-31
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • アルミ電解コンデンサ 100UF 20% 10V SMD Panasonic(パナソニック)

    アルミ電解コンデンサ 100UF 20% 10V SMD

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219税込¥241
    1個
    13日以内出荷
  • コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419税込¥461
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:22μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7201-49
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,10V dc, EEAFC1A220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,10V dc, EEAFC1A220

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269税込¥296
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×7直径(Φmm)4高さ(mm)7電圧(V)10dc寿命1000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • コンデンサ 10μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399税込¥439
    1袋(5個)
    当日出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:FC Radialアズワン品番65-7160-09
  • コンデンサ 10μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 25V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●等価直列抵抗:2Ωアズワン品番65-7058-78
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量10μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,25V dc, EEAFC1E100 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,25V dc, EEAFC1E100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329税込¥362
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×7直径(Φmm)4高さ(mm)7電圧(V)25dc許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.5
  • コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7060-34
  • コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7053-71
  • コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:535mAアズワン品番65-7178-37
  • コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:680mΩアズワン品番65-7140-15
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839税込¥923
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ( SMD ) 100 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-04
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 100 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:10%アズワン品番65-6971-94
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 100 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●直径:10mmアズワン品番65-6964-76
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFC1H101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFC1H101

    Panasonic(パナソニック)
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)50dc寿命3000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • OS-CON / SVPK / 35V / 330uF / 125℃ / 10 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    OS-CON / SVPK / 35V / 330uF / 125℃ / 10 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:35V●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:F12アズワン品番65-6933-64
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEUFC2A101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEUFC2A101

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)100dc寿命5000h静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,100V dc, EEUFC2A330L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,100V dc, EEUFC2A330L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥649税込¥714
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)100dc静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEUFC2A101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEUFC2A101

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)100dc寿命5000h静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFC1H101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFC1H101

    Panasonic(パナソニック)
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)50dc寿命3000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEUFC2A101L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEUFC2A101L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30電圧(V)100dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 68μF, ,100V dc, EEUFC2A680L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 68μF, ,100V dc, EEUFC2A680L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)100dc許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,100V dc, EEUFC2A330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,100V dc, EEUFC2A330

    Panasonic(パナソニック)
    ¥649税込¥714
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)100dc静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)530最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,100V dc, EEUFC2A330L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,100V dc, EEUFC2A330L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥649税込¥714
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)100dc静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEUFC2A101L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEUFC2A101L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30電圧(V)100dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 68μF, ,100V dc, EEUFC2A680L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 68μF, ,100V dc, EEUFC2A680L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)100dc許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,100V dc, EEUFC2A220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,100V dc, EEUFC2A220

    Panasonic(パナソニック)
    ¥579税込¥637
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)100dc寿命2000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55