カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(22)
  • コガネイ(9)
  • RS PRO(8)
  • 日動工業(6)
  • BOURNS(6)
  • KEMET(6)
  • CARLO GAVAZZI(6)
  • エスコ(5)
  • SIEMENS(5)
  • 大阪ケミカル(4)
  • 三菱電機(3)
  • INFINEON(3)
  • STMicro(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • CAMDENBOSS(2)
  • ロックマンジャパン(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v180」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
仕様消費効率:72.5 lm/W、デザイン分類:Casual、【クリーンアクリルカバー】乳白、壁直付型、上面カバー付(非密閉)、上面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度10cm、幅:180 mm、高:203 mm、出しろ:130 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)312光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
コンデンサ 180μF 16V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 180μF 16V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズパナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。+105℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%●高さ:6mm●寸法:6.3 (Dia) x 6mm●シリーズ:SEPF●寿命:5000hアズワン品番65-7188-01
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.2pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.2pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●エネルギー:155J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:1.2pF●長さ:24mm●厚さ:5.3mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-6922-63
Panasonic コンデンサ 180μF, ,10V dc, EEUFC1A181 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 180μF, ,10V dc, EEUFC1A181Panasonic(パナソニック)
339税込373
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)10dc許容差±20%静電容量180μF実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1袋(1000個)
欠品中
パナソニック金属酸化物バリスタZNRシリーズ直径20mm小型形状で大きなサージ電流耐量標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.6nF●長さ:34.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7018-46
コンデンサ 180μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 180μF 63V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:180μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:1229mArmsアズワン品番65-7085-51
コンデンサ 180μF 63V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 180μF 63V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1袋(200個)
7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:180μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1229mArmsアズワン品番65-7190-63
LED電球4.3WX1フロアスタンド Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンドPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
32日以内出荷
仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)116光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら