カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(389)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 制御機器(14)
  • 電気材料(14)
  • 電動工具(12)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(174)
  • SMC(3,160)
  • エスコ(1,026)
  • 大阪魂(834)
  • RS PRO(542)
  • NSK(日本精工)(495)
  • TRUSCO(446)
  • NTN(エヌティーエヌ)(401)
  • NACHI(不二越)(395)
  • アズワン(332)
  • ホンダ(303)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](226)
  • ブロードウォッチ(222)
  • パール金属(217)
  • SKF(日本エスケイエフ)(203)
  • EBM(江部松商事)(175)
  • ヤマニパッケージ(174)
  • OSG(オーエスジー)(164)
  • 福井クラフト(164)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(288)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(249)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110mm」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
467件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ABS樹脂ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1597
  • 敷居 0.75間片引き 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 0.75間片引き 固定枠90・110mm用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ABS樹脂ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1142
  • 敷居 1間片引き 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 1間片引き 固定枠90・110mm用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ABS樹脂ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1597
  • 敷居 1間幅狭片引き 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 1間幅狭片引き 固定枠90・110mm用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ABS樹脂ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1445枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1397
  • 敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法1596(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1597
  • 敷居 0.75間片引き 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 0.75間片引き 固定枠90・110mm用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法1141(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1142
  • 敷居 1間片引き 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 1間片引き 固定枠90・110mm用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法1596(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1597
  • 敷居 1間幅狭片引き 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック)

    敷居 1間幅狭片引き 固定枠90・110mm用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂レール寸法1396(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1445枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1397
  • マルチフロアコン プレート Panasonic(パナソニック)

    マルチフロアコン プレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大 電源2口、映像2口、電話2口、LAN口が引き出せます。床仕上げ高さ110mm以上の床面におすすめです。180°方向転換可能
    材質樹脂製
  • フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ Panasonic(パナソニック)

    フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
    用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、電源用種別抜け止めアース付1コ口形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • フロアコン 電源用 ブランク(取付金具付) Panasonic(パナソニック)

    フロアコン 電源用 ブランク(取付金具付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
    用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付)種別1コ用種類フロアコンセント
  • フロアコン 電話・情報用 ブランク(取付金具付) Panasonic(パナソニック)

    フロアコン 電話・情報用 ブランク(取付金具付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
    用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)種別ブランク・1コ用種類フロアコンセント
  • 壁掛 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    4日以内出荷
    シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様強制同時給排、強~弱、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.7タイプ標準形、温暖地・準寒冷地仕様、壁掛形適合場所居室用フィルター給気清浄適合パイプ径(Φmm)呼び径110(適用パイプ100)シャッター手動式適合壁厚(mm)70~285設置条件天井高2.5m、1畳の面積は1.65m2、ドアアンダーカット無し、使用する屋外フードは指定機種、換気回数0.7回/hとして算出
  • ユニバーサルホルソー50-110 Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルホルソー50-110

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    Φ50~110mm対応ユニバーサルホールソー 全幅153mmで穴径Φ100mmの場合、キワから27mmで穴あけ可能 超硬刃が標準付属で、ケイカル板まで穴あけ可能(刃寿命は約5倍長持ち) 集塵カバー・集塵カバーキャップは取り外し可能、お手入れがラク 横向きでも使用可能で既築のスイッチ開口にも使用可能 別売のバイメタルホルソー(EZ9DX065、EZ9DX075、EZ9DX100)が取り付け可能で、軽天下地の加工も可能
    用途多様な部材、さまざまな場所の穴あけ質量(kg)1.05全幅W×全高(mm)Φ153×283切込深さ(mm)0~33寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ70mm、板厚12mm)穴あけサイズ(Φmm)50~110アズワン品番65-1997-34
  • ブレスファン 壁掛形1パイプ方式 Panasonic(パナソニック)

    ブレスファン 壁掛形1パイプ方式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.6/6.8、(弱)3.9/4.2適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)操作方法スイッチ捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/69、(弱)75/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/32、(弱)28.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)17/18、(弱)12/11.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)19/20、(弱)14/13.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)18.5/19、(弱)11.5/11
  • ブレスファン 壁掛形1パイプ方式 Panasonic(パナソニック)

    ブレスファン 壁掛形1パイプ方式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.2/6.2、(弱)3.8/4.0適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/70、(弱)76/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92騒音値(dB)(50/60Hz)(強)29/31、(弱)26/26有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15.5/16.5、(弱)11/11換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)17.5/18.5、(弱)13/13換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)16/17、(弱)12/12
  • 壁掛・薄型 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    壁掛・薄型 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様強制同時給排・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2色ベージュ適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
  • 壁掛 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷
    温度センサーを内蔵し、最適モードで自動運転。室内外温度差が10℃以上あれば、自動換気量を推定し、弱運転します。(冬季) シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付質量(kg)1.9適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
  • Q-hiファン 0.5回換気用 Panasonic(パナソニック)

    Q-hiファン 0.5回換気用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    4日以内出荷
    本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。速結端子付
    用途常時換気質量(kg)2色ホワイト適合パイプ径(Φmm)110
  • Q-hiファン 0.5回換気用 6畳用 Panasonic(パナソニック)

    Q-hiファン 0.5回換気用 6畳用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・1パイプ式。速結端子付。
    用途常時換気質量(kg)2色ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4適合パイプ径(Φmm)110シャッター手動式換気風量(m3/h)18/18(50/60Hz)(給気)16.5/16.5(50/60Hz)(排気)騒音値(dB)(50/60Hz)19.5/19.5有効換気量(m3/h)16/16(50/60Hz)
  • LED発電ランプ NSKL147 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ NSKL147

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
    仕様右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
  • ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
  • フロアコン テレビ用 ブランク(取付金具付) Panasonic(パナソニック)

    フロアコン テレビ用 ブランク(取付金具付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
    用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、テレビ用(取付金具付)種別1コ用種類フロアコンセント
  • フロアプレート固定型シルバー丸型 Panasonic(パナソニック)

    フロアプレート固定型シルバー丸型

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    付属品固定用小ねじ(M4×25)2本直径(Φmm)110種類固定型
  • サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    サドル(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • キャップ付プラブッシング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    キャップ付プラブッシング(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省施工パイプセット(パイプ壁取付用) Panasonic(パナソニック)

    省施工パイプセット(パイプ壁取付用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
    用途壁面取付用
  • 充電ドリルドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に。木工穴あけ作業の連続作業量も向上。圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
    性能電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト質量(kg)《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7回転数(min-1[r.p.m])《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430本体寸法《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mmチャック(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13最大締付トルク(N・m)【(弾性体締付トルク)】《18V》高速:約15、低速:約35 《14.4V》高速:約14、低速:約34 《剛性体締付トルク》の場合 《18V》低速:約50クラッチ作動トルク《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池チェッカー Panasonic(パナソニック)

    電池チェッカー

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー 単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
    仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個電池寿命約5000回(3秒/回の測定)アズワン品番64-8907-78
  • ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)

    ねじなしユニバーサル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。適合規格(PS)E
  • 週間式 タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    週間式 タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    TB47Kシリーズ
    仕様動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付、接点開閉回数(抵抗負荷):5万回、時間制度:±15秒/月(25℃にて)形状ボックス型取付露出・パネル取付(別売金具TB2382が必要です)消費電力AC100V 1W、AC200V 2W表示電源:緑LED表示出力方式タイマー出力/パルス出力/インターバル出力周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:有(向こう1週間で選択)、無通電セット機能:有許容電圧範囲(V)AC100~220(AC85~242)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)110動作周期週間式停電補償10年間(リチウム電池仕様)出力表示赤LED表示外形寸法横(mm)90外形深さ(mm)34
  • 気調システム 排気用浴室グリル Panasonic(パナソニック)

    気調システム 排気用浴室グリル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    適合Φ100(ダクト)材質樹脂製色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85
  • ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥309税込¥340
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 室外機樹脂置台 Panasonic(パナソニック)

    室外機樹脂置台

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    幅(mm)110高さ(mm)80奥行(mm)450取付ピッチ(mm)360まで
  • 道路交通信号機用電球 Panasonic(パナソニック)

    道路交通信号機用電球

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格寿命(時間)4000
  • 強力ランタン(でかランタン) Panasonic(パナソニック)

    強力ランタン(でかランタン)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    欠品中
    とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン) パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm 明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能 ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ タッチセンサーで簡単操作
    付属品乾電池エボルタNEO単1形3本質量(g)約780(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×110×175保護等級防滴:IPX2光源ワイドパワー白色LED使用電池単1乾電池×3本照度(Lx)(明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時]光束(Lm)(明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値)電球の種類LED連続点灯時間(時間)【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100
  • たてとい はいとい水下エルボ Panasonic(パナソニック)

    たてとい はいとい水下エルボ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • LEDダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色
  • ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配管を直角に曲げる箇所に使用します。
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)