カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- IKO(日本トムソン)(56)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- プロト(17)
- エレコム(13)
- 三木プーリ(9)
- mizuno(ミズノ)(9)
- Kawasaki(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- brembo(5)
- 日野自動車(5)
- NSK(日本精工)(4)
- Altrider (アルトライダー)(4)
- 岩崎電気(3)
- 内田洋行(3)
- SMC(3)
- THK(3)
- 三菱ふそう(3)
- ケアファッション(3)
- ブランドをもっと見る
「116-112」の検索結果
特価

天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
宅内LANパネル つなげてねットアクセスポイント
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~特価1個当日出荷から4日以内出荷アドバンスシリーズのフラットデザインを採用した3色展開。スイッチ・コンセントと統一された意匠で壁面にすっきりと収まります。専用スマートフォンアプリ「つなげてねット設定アプリ」でアクセスポイントを選んで設定画面が表示できます。用途必要な部屋に設置しておくことでそれぞれのアクセスポイントからWi-Fi がより快適に利用できます。仕様(同時接続可能台数)2.4 GHz : 15台 5 GHz : 15台(合計30台)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)最大10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60セキュリティWPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(AES)伝送速度無線2.4 GHz 574Mbps/5 GHz 1.2Gbps、有線10/100/1000Mbps伝送プロトコル2.4 GHz/5 GHz 同時使用可能で、802.11a/b/g/n/ac/axモードで動作対応コード(LAN用モジュラジャック)LANコード(CAT5E以上 最大100m)使用周波数(MHz)無線【周波数チャンネル】:2400 ~ 2483.5【1 ~13】、5150 ~ 5250:W52【36/40/44/48】、5250 ~ 5350:W53(DFS)【52/56/60/64】、5470 ~ 5725:W56(DFS)【100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144】
天井埋込形換気扇 二室用 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子用途トイレ・洗面所適合場所トイレ・洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.3色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162開口面積(cm2)53有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
天井埋込形換気扇 二室用 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子用途トイレ・洗面所適合場所トイレ・洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.3材質(本体)樹脂タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
天埋換気扇(電気式シャッタ・ルーバセット)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子適合場所浴室/トイレ/洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100方式ダクト式