カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(88)
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(11)
- TOKIO(藤沢工業)(107)
- オカムラ(岡村製作所)(96)
- イトーキ(79)
- ニシキ工業(71)
- ナイキ(69)
- LION (ライオン事務器)(68)
- 内田洋行(66)
- 日東工業(61)
- コクヨ(37)
- プラス[家具](30)
- 井上金庫販売(29)
- アール・エフ・ヤマカワ(28)
- STMicro(23)
- TRUSCO(20)
- アイリスチトセ(20)
- DAIKO(大光電機)(16)
- 河村電器産業(15)
- 三菱電機(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(26)
「1200×700」の検索結果
特価

ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷から4日以内出荷CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 きらりと輝く美しさ。 一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。 下方向にしっかり光を広げる。 要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。幅(mm)Φ80質量(kg)0.5高さ(mm)170タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形
Panasonic(パナソニック)¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から32日以内出荷材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から4日以内出荷高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057適合ダクト100V配線ダクト用明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
パネルミナ 小型ペンダント 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。 まぶしさを抑えながらも明るい光。カバー乳白つや消しタイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)5.7全高(mm)700~1200調節可能ランプの種類LEDコード長さ(cm)50(収納可能)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵明るさ60形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)93(高演色)配光タイプ拡散LED交換不可
パネルミナ 小型ペンダント 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。 まぶしさを抑えながらも明るい光。カバー乳白つや消し種類100V配線ダクト用フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)5.7全高(mm)700~1200調節可能ランプの種類LEDコード長さ(cm)50(収納可能)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵明るさ60形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)93(高演色)配光タイプ拡散LED交換不可
ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。質量(kg)1高さ(mm)275種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用/100V配線ダクト用フランジコード収納型全高(mm)700~1200調節可能ランプ別売幅(Φmm)470コード長さ(cm)50(収納可能)エコロジー商品省エネ
IWACHI ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷モダンな南部鉄器セード。 LEDフラットランプを搭載。 南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。 南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。 セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。仕様コード収納フレンジ付幅(mm)Φ166質量(kg)1.8取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)高さ(mm)100タイプダクトタイプ種類100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)92LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)460電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷モダンな南部鉄器セード。 LEDフラットランプを搭載。 南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。 南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。 セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。 手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品柄の見え方が異なります。質量(kg)1.8色鉄鋳物セード:外面ホワイト・内面金色取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)高さ(mm)100タイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)700~1200調節可能色温度(K)2700幅(Φmm)166ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源色電球色コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)92光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)460クラス500明るさ60形電球1灯器具相当特性Craft工芸品調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散LED交換可能エコロジー商品省エネ
シンクロ調色ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 モダンな南部鉄器セード。 南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売)幅(mm)Φ166質量(kg)1.9取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)高さ(mm)100タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700~6200コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)88.3LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色~昼光色明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)80定格光束(Lm)昼光色:530電球色:460電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散
シンクロ調色ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 シンプルなフォルムとフロストによるやわらかな光。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売)幅(mm)Φ98質量(kg)0.6色ガラスセード:透明・一部つや消し取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売)高さ(mm)107タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700~6200コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)90LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色~昼光色明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)80定格光束(Lm)昼光色:540電球色:470電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から32日以内出荷丸みを帯びたフィルム。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。 点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。用途100V配線ダクト用幅(mm)Φ98質量(kg)0.4高さ(mm)107タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷球体ガラスのプリミティブなデザイン。 適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。 シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)エコロジー商品省エネ
LEDペンダント60形温白色
Panasonic(パナソニック)¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から33日以内出荷色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
小型ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 クリスタルカット風の流れるレリーフが空間をラグジュアリーに。 エッジを立たせるように描いたカットが、美しい煌めきを空間に広げます。幅(mm)Φ125質量(kg)1.1色ガラスセード:透明模様入り取付直付タイプ高さ(mm)167タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)78.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)268調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 インダストリアルな空気感をまとったヴィンテージ風ソケットを組み合わせたペンダント。 しっかり開いたセードデザインでテーブル面を照らします。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可材質セード:ブラックレザーサテン仕上幅(mm)Φ340質量(kg)1.1高さ(mm)176材質(本体)真ちゅうブロンズメッキタイプダクトタイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)62.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)213調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷幅(mm)Φ120質量(kg)0.5取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)高さ(mm)122取付方式天井吊下型、直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200調整可能口金E17光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)【器具】268明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
小型ペンダントライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 温かみのある北欧ハンドメイドガラスをモチーフに。 50~60年代の北欧モダンをモチーフにした温かみのあるフォルムに、渋めのクリアカラーでヴィンテージ感をプラス。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷幅(mm)Φ200質量(kg)0.6取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)高さ(mm)174フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)【器具】225明るさ25形電球1灯器具相当デザインVintage演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダント8畳用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、配線ダクト取付型【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)光束(Lm)3500光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)昼光色83、電球色83調光の可否可適用畳数~8畳調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷ベーシックな形状を、上質なカラーでデザイン。 定番の深型セードをトレンドのカラーリングで。スタイリッシュな空間を演出します。 住宅はもちろんカフェやシェアオフィスなどでの連灯使いにもおすすめです。用途100V配線ダクト用幅(mm)Φ350質量(kg)1.0高さ(mm)358タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)エコロジー商品省エネ
天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷Wood Slit。やさしい光が漏れ出る、木のスリット。向きが交互に変わる斜めスリットからの光と木目を活かした仕上で、空間を優しく彩ります。スリットからの光が直接目に入らないようセード内側に乳白シートを使用。木目の風合いを残すため、クリア塗装を使用しています。幅(mm)Φ376色木製(桐・クリア塗装)高さ(mm)180ランプ別売(口金GX53-1)LEDLEDフラットランプΦ70クラス700 1灯(口金GX53-1)用LED交換可エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。 インテリアのアクセントになるカラーリング。幅(mm)Φ125質量(kg)0.4取付直付タイプ高さ(mm)118タイプ天井吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売光源寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷溶けゆく氷のような透明感のあるセード。幅(mm)Φ123質量(kg)1.2色ガラスセード:透明取付直付タイプ高さ(mm)100タイプ天井吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売光源寿命40000時間特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷丸みを帯びたフィルム。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。 点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。幅(mm)Φ98質量(kg)0.4取付直付タイプ高さ(mm)107タイプ天井吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売光源寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷シンプルなデザインで住宅に限らず、店舗やオフィスなどさまざまな空間でコーディネートできます。 セード内面を白色にし、光を効果的に反射。上下方向ともに美しく光がまわります。 上部カバーの色のトーンを落すことで、消灯時もデザインのアクセントになります。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ350質量(kg)1.2高さ(mm)315タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷溶けゆく氷のような透明感のあるセード。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ123質量(kg)1.2色ガラスセード:透明高さ(mm)100タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷スタイリッシュに美しく。 シンプルなキューブデザイン。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)□104質量(kg)1.2色ガラスセード:透明・一部つや消し高さ(mm)102タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷卵の造形をモチーフにデザイン。 ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。 水拭きで簡単にお掃除できます。 ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ235質量(kg)1.2高さ(mm)201タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 IWACHI ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷南部鉄器の伝統的な文様「あられ」をモダンなパターンにあしらったデザイン。 南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。 セード内部は金色に仕上げ、ほのかな上質感をのぞかせます。幅(mm)Φ166質量(kg)1.7取付直付タイプ高さ(mm)100種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間特性Craft工芸品アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 IWACHI ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷南部鉄器の伝統的な文様「あられ」をモダンなパターンにあしらったデザイン。 南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。 セード内部は金色に仕上げ、ほのかな上質感をのぞかせます。用途100V配線ダクト用幅(mm)Φ166質量(kg)1.7高さ(mm)100タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間特性Craft工芸品アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)エコロジー商品省エネ
配線ダクト取付型 LEDペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷幅(mm)Φ98質量(kg)0.4高さ(mm)107取付方式配線ダクト取付型フランジコード収納型(50cm収納可能)電圧(V)100全高(mm)700~1200調整可能光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681台4日以内出荷ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。 インテリアのアクセントになるカラーリング。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ125質量(kg)0.4高さ(mm)118タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷スタイリッシュに美しく。 シンプルなキューブデザイン。幅(mm)□104質量(kg)1.2色ガラスセード:透明・一部つや消し取付直付タイプ高さ(mm)102タイプ天井吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売光源寿命40000時間特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷Reflection。くつろぎの時を照らす、反射板からの間接光。一つのランプで上下に光を広げ、空間をやわらかな印象に。上部のカバーと下部のセードの色を変え、消灯時の空間アクセントに。幅(mm)Φ140高さ(mm)160ランプ別売(口金GX53-1)LEDLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用適応寸法(cm)(コード収納)50調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能LED交換可エコロジー商品省エネ
天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷幅(mm)Φ98質量(kg)0.4高さ(mm)107取付方式天井吊下型・直付タイプフランジコード収納型(50cm収納可能)電圧(V)100全高(mm)700~1200調整可能光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付場所55°までの傾斜天井に取付可能ランプ別売エコロジー商品省エネ
LEDユニット60形ペンダント 直付
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDユニット40形ペンダント 直付
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷電圧(V)AC100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)95調光の可否否LED交換不可エコロジー商品省エネ
LEDユニット40形ペンダント直付
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷幅(mm)Φ155質量(kg)0.8色【プラスチックセード】アンバー・一部つや消し高さ(mm)135フランジコード収納型電圧(V)AC100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200コード長さ(mm)500色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.6入力電流(A)0.09光束(Lm)192LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインVintage演色指数(Ra)95調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55まで器具相当40形電球1灯エコロジー商品省エネ