タイムスイッチ TB17NシリーズPanasonic(パナソニック)(50件のレビュー)当日出荷
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
タイムスイッチ TB31KシリーズPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)当日出荷
種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
タイムスイッチ TB18NシリーズPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)当日出荷
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
タイムスイッチ TB11NシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
パワードスピーカー WS-66APanasonic(パナソニック)当日出荷
10 Wアンプ内蔵。
小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。
明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。
AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)18電源AC100V・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188電源コード(m)2.5仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品音圧最大再生98dB(1m)再生周波数帯域(Hz)100~15k
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45色温度(K)3500材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色温白色回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路Panasonic(パナソニック)欠品中
質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプビーム角度(°)34回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)95電源ユニット別売調光範囲約5%~100%
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲約5%~100%
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲約5%~100%