充電式サイクロン掃除機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。
遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。
V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時)充電時間(時間)約3.5使用電池リチウムイオン電池充電可能回数約2500回消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5電源コード(m)1.5
蛇口直結型浄水器Panasonic(パナソニック)当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約350(満水時:約490)交換目安12か月対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質流量(L/min)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)当日出荷から6日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
ドリルドライバー 18V EZ74A3Panasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33
パワードスピーカー WS-66APanasonic(パナソニック)当日出荷
10 Wアンプ内蔵。
小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。
明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。
AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)18電源AC100V・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188電源コード(m)2.5仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品音圧最大再生98dB(1m)再生周波数帯域(Hz)100~15k
充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー)Panasonic(パナソニック)当日出荷
大径穴あけが速い。
用途ネジ締め、穴あけ仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)トラスコ品番422-9185質量(kg)2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴保護等級IP56バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)218×240×63
残量チェック機能付き電池がどれでもライトPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使える電池残量を3色のLEDで表示するので、電池チェッカーとしても使える明るさ約3.5倍の約50lm (メーカー従来品(BF-BM10)比較)
用途防災、備蓄に。質量(g)約255(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)懐中電灯使用時:約500 (1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))、ランタン使用時:約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×7.5×12電池寿命【乾電池エボルタNEO】単1形:約24時間、単2形:約11時間、単3形:約5時間、単4形:約2時間20分【乾電池エボルタ】単1形:約22時間、単2形:約10時間、単3形:約4時間30分、単4形:約2時間【パナソニックアルカリ乾電池】単1形:約20時間、単2形:約9時間、単3形:約4時間、単4形:約1時間40分耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)約50電球の種類ワイドパワー白色LED 1個
EXENA 充電ハンマードリルPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
《集じん機能なしにて》
クラス最短_全長サイズ240mm(国内電動工具メーカーの充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比)
《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm)
《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比
《作業スピード約30%UP》
メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時)
モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)
クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能)
T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
付属品リチウムイオン電池パックLJタイプEZ9L54:(18V5Ah)2個、急速充電器EZ0L81、プラスチックケースEZ9K04、補助ハンドルEZ1HD1F7001質量(kg)2.4色黒打撃数(min-1[回/分])高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)18作業量(目安)《ハンマー+低速+集じんあり》 コンクリート(Φ8.5×深さ30mm)約220穴・コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)約150穴・コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約110穴・コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)約65穴、《ハンマー+低速+集じんなし》 コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約510穴・コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約40穴、《ドリル+高速+集じんなし》 木工・米松(Φ18×深さ120mm)約160穴・金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約140穴・コアドリル・サイディング材+合板(Φ80×16mm+12mm)約25穴※(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]充電時間(分)実用充電約38、フル充電約54LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])高速:0~950/低速:0~700商品タイプ本体+バッテリ
天井埋込みスピーカーPanasonic(パナソニック)当日出荷
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。
用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。
作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)
プレミアムリアチャイルドシート・リールベルト付Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
ヘッドレストスライド式。安全取り付けバンド。
材質樹脂製適合範囲年齢1歳(12ヶ月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重22kg以下で身長115cm以下(個人差があります)主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・クルームF・DX
チャイルドシート・後用Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
材質樹脂製色ブラック適合範囲年齢1歳(12ヶ月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重22kg以下で身長115cm以下(個人差があります)※2歳(24ヶ月)からのご使用を推奨致します。主要車種ビビ・EX、ビビ・MX、ティモ・S、ティモ・A、ティモ・L
クルームリアシートPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
ヘッドレストスライド式。安全取り付けバンド。
材質樹脂製主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・クルームF・DX適合年齢(歳)年齢1歳(12ヶ月)以上、小学校就学の始期に達するまで[クラス27キャリア使用時:体重8kg以上22kg以下、目安身長70cm以上115cm以下/クラスSキャリア使用時:体重8kg以上24kg以下、目安身長70cm以上120cm以下]
プレミアムリヤチャイルドシートPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
ヘッドレストスライド式。安全取り付けバンド付属。
材質樹脂製色ホワイトグレー×ブラウン適合範囲年齢1歳(12ヶ月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重22kg以下で身長115cm以下(個人差があります)※2歳(24ヶ月)からのご使用を推奨致します。主要車種ギュット・クルーム・EX(~2022)、ギュット・クルーム・DX(~2022)
チャイルドシート・前用Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
ヘッドレストスライド式
材質樹脂製主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・アニーズ・DX・押し歩き、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26、ビビ・EX、ビビ・DX、ビビ・MX、シナモン・JP・ツインロック
チャイルドシート・前用・リールベルト付Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
ヘッドレストスライド式
材質樹脂製色チャコール適合範囲年齢1歳(12ヶ月)以上4歳(48ヶ月)未満、体重15kg以下で身長100cm以下(個人差があります)主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・アニーズ・DX・押し歩き、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26
パイプファン 湿度センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.18色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
12cm壁掛スピーカーPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)周波数特性150Hz~15kHzスピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
フレキシブル継手(2層管用)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
2層ダクト配管時の芯ずれ(20cm以下)調整用→損失抵抗:直管相当長4m
適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E
ダクト両端にアダプター(オス・メス)を装備
エルボ対応(90度曲げ)にも対応できます。→損失抵抗:直管相当長4m
パイプファン 電気式高気密シャッター付Panasonic(パナソニック)当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.1色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.4/7.3騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5開口面積(cm2)141有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
食器洗い乾燥機 K9シリーズPanasonic(パナソニック)8日以内出荷
美観と先進性を高度に兼ね備えたハイエンドモデル。
材質樹脂色鏡面ブラックタイプドアフル面材型幅(cm)45運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
食器洗い乾燥機 M9シリーズPanasonic(パナソニック)8日以内出荷
先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上幅(cm)45色シルバー材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス操作方式タッチ式運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
パイプファン浴室用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)欠品中
適合場所浴室適合パイプ呼び径Φ150仕様12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付質量(kg)1.01色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2騒音値(dB)(50/60Hz)35/35開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5
体組成バランス計Panasonic(パナソニック)9日以内出荷
減量目標設定、かんたん測定でダイエットをサポート!家族で使いやすいゆったりサイズの体組成バランス計。
減量目標までカウントダウン。変化をひと目で確認
現在と過去の測定値が同時に比べられる「過去比較」
「ごほうびキラキラ」でモチベーションアップ
乗れば自動で電源ON&ユーザー識別「のるだけID」
色ホワイト電源(V)DC6(単4形アルカリ乾電池×4本)測定項目体幹バランス年齢(バランス年齢)、体年齢(体組成年齢)、内臓脂肪レベル(0.5単位で測定)、骨レベル、体重・BMI・体脂肪率・皮下脂肪率・基礎代謝・筋肉レベル、インピーダンス測定(足測定)精度【体重】68kgまで:±200g、68kgを超え100kgまで:±300g、100kgを超え136kgまで:±600g表示【体重】0~100kgまで:100g単位、100~136kgまで:200g単位、【BMI】0.1~136.0(0.1刻み)、【体脂肪率】5.0~75.0%、【皮下脂肪率】5.0~60.0%、【内臓脂肪レベル】1~30.0レベル(0.5単位)、【骨レベル】1~10レベル(1単位)、【基礎代謝】100~2999kcal/日、【筋肉レベル】1~10レベル(1単位)、【体幹バランス年齢(バランス年齢)】18~80才、【体年齢(体組成年齢)】18~80才、【過去比較】前回値、1,2,3週間前、1,2,3,6,12ヵ月前との比較本体質量(kg)約1.31(乾電池含まず)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×250×250登録人数最大4人登録範囲(日時)2012年1月1日~2099年12月31日、(生年月日)1900年1月1日~2099年12月31日、(性別)男/女、(身長)100~200.0cm
パイプファン電気式高気密シャッター付Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付質量(kg)1.08色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260APanasonic(パナソニック)5日以内出荷
ジャージネット採用、両面タイプ。
バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色)周波数特性150Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W)スピーカー12cmコーンスピーカー(2個)適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm定格入力(W)6
12cmシステム天井スピーカー WS-6810APanasonic(パナソニック)6日以内出荷
13 ×8.5 ×13 の軽量・コンパクト設計。
即結端子採用。(送り端子・分岐端子付)
1 W/3 Wの設定が可能。
4段切換えのアッテネーター付。
質量(g)525使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×85×130音量【4段階】1W時0(断)1(-12dB)2(-6dB)3(0dB)、3W時0(断)1(-14.5dB)2(-9dB)3(0dB)仕上ハイインパクトスチロール黒色(難燃グレード)周波数特性120Hz~15kHz(偏差20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)、(第2シグナル音圧)93.3dB(1W)97.5dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線単線Φ0.8mm~Φ1.6mm銅線定格入力(W)3
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーターPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.04色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 湿度センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.16色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.16色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.6騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.18色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.4/8.6、(弱)6/6騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
パイプファン 湿度センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.16色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)80換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
防滴露出形天井スピーカーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。
配線余長を中に収納可能。
WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。
IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。
JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)コネクタ即結端子 N、R、C 各3極適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線使用温度範囲(℃)-20~50防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)質量(kg)1.4仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーターPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.04色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 本体スイッチ付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
本体スイッチ付
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.93色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.0/7.5騒音値(dB)(50/60Hz)32/32開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)110/110換気風量(m3/h)(50/60Hz)117/117
パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.61色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/-換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
ミニコンポ シルバー SC-HC420-S [Bluetooth対応 /ワイドFM対応]Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※
5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。
2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載
空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。
3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載
CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。
仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個)質量(kg)約2.4色シルバー電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合)出力【Bluetooth】Class 2最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102通信方式2.4 GHz band FH-SSメモリー4GBディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RWディスプレイ英・数接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm)スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3)受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ)アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型)タイマーおめざめ、おやすみリモコン付属インターフェイスUSB2.0フルスピードインピーダンス(Ω)8BluetoothVer. 4.2通信距離(m)約10供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
ミニコンポ ブラック SC-HC420-K [Bluetooth対応 /ワイドFM対応]Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※
5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。
2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載
空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。
3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載
CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。
仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS、【USB端子/ファイルシステム】FAT12、FAT16、FAT32、【USB録音/ビットレート】128 kbps、【USB録音/録音速度】1×、3×(CD)付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個)質量(kg)約2.4色ブラック電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合)出力【Bluetooth】Class 2最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102通信方式2.4 GHz band FH-SSメモリー4GBディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RWディスプレイ英・数接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm)スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3)受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ)アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型)タイマーおめざめ、おやすみリモコン付属インターフェイスUSB2.0フルスピードインピーダンス(Ω)8BluetoothVer. 4.2通信距離(m)約10供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22TPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。
狭い空間でも取付け可能な薄型設計。
WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式フルレンジ密閉タイプ音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット使用温度範囲(℃)-10~50穴径(Φmm)(天井加工)225材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)