カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(26)
  • STANLEY(スタンレー電気)(8)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • エアージェイ(2)
  • FINDER(2)
  • Raspberry Pi(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • バンドー化学(1)
  • ホンダ(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • M&H(1)
  • POLARG(1)
  • ニッサン(1)
  • HIDISC(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 27/5w」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB123V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB123V

    Panasonic(パナソニック)
    90税込99
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)12定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1212V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1212V

    Panasonic(パナソニック)
    90税込99
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)12.1定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 19.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1912V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 19.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1912V

    Panasonic(パナソニック)
    83税込91
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)19.1定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 22.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB2212V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 22.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB2212V

    Panasonic(パナソニック)
    83税込91
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)22.1定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55