カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 制御機器(7)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- TRACO POWER(26)
- Jackery(ジャクリ)(23)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(21)
- エスコ(20)
- UNIFIVE(16)
- ELPA(15)
- XP POWER(13)
- アズワン(12)
- BESTEK(11)
- サンワサプライ(10)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- カシムラ(8)
- YAMAZEN(山善)(8)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- CIO(7)
- 大橋産業(BAL)(6)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- LINKMAN(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「12v100w」の検索結果

タイムスイッチ TB17Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
タイムスイッチ TB31Kシリーズ
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
タイムスイッチ TB11Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
タイムスイッチ TB18Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
パワードスピーカー WS-66A
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷10 Wアンプ内蔵。 小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。 明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。 AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。付属品取扱説明書×1、保証書×1、ベルト×1、ネジ(ベルト取り付け用)×1、ワッシャー(ベルト取り付け用)×1、防塵カバー×1仕様●使用ユニット:12 cmコーン型●全高調波歪率:1%以下(定格出力時)質量(kg)約3.5形式フルレンジバスレフ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60 Hz)または DC12(同時使用不可)出力ライン:フォンジャック、0dBV、適合負荷 10kΩ、不平衡、モノラル定格消費電力(W)38消費電力AC動作時 18 W、DC動作時 0.6 A定格出力(W)AC100V動作時:10(4Ω)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188入力マイク:フォンジャック、-55dBV、10kΩ、不平衡、モノラル/ライン:フォンジャック、-12dBV、10kΩ、不平衡、モノラル電源コード(m)約2.5仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧(dB/m)最大再生:98音量調節ボリューム:マイク用、ライン用各1
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581台3日以内出荷から32日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当、高演色タイプ、浅型10H、中角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、電源150形非調光LE9との組み合わせ(別売)質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)19エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光束(Lm)1075トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個欠品中質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
高容量電子式週間タイムSW1回路
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781個欠品中質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角33度・広角タイプ 埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当、高演色タイプ、浅型10H、広角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、電源150形非調光LE9との組み合わせ(別売)質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)33エネルギー消費効率(Lm/W)85光束(Lm)1020トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角33度・広角タイプ 埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、埋込穴Φ100、J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H、広角タイプ、電源150形非調光LE9との組み合わせ(別売)、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)ビーム角(度)33トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ、広角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)33エネルギー消費効率(Lm/W)79.6光束(Lm)1020トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】無線調光タイプNTS92151 RS9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ、中角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)19エネルギー消費効率(Lm/W)83.9光束(Lm)1075トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】無線調光タイプNTS92151 RS9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381台32日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)ビーム角(度)33トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】無線調光タイプNTS92151 RS9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381台32日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)ビーム角(度)19トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】無線調光タイプNTS92151 RS9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度