カテゴリ

  • 空調・電設資材(24)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • DAIKO(大光電機)(55)
  • ODELIC(オーデリック)(44)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • ENDO(遠藤照明)(27)
  • コイズミ(小泉成器)(21)
  • ウシオライティング(13)
  • Jackery(ジャクリ)(13)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • オスラム(6)
  • TogoPower(6)
  • サンワサプライ(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • BRAKING(4)
  • RS PRO(4)
  • アズワン(3)
  • オーム電機(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v50w」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用タイプ100形電圧(V)100消費電力(W)(非調光/位相調光)6.9/8.1首振角度(°)90機能配光調整:13°~32°色温度(K)4000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B6エネルギー消費効率(Lm/W)(出荷時)非調光:94.2、位相調光:80.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)アズワン品番64-3182-09光色白色明るさJ12V75形(50W)器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)(出荷時)17演色指数(Ra)85定格光束(Lm)(出荷時)650配光タイプ(出荷時)中角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト照度角(出荷時)17°
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45色温度(K)3500材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色温白色回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LED高演色スポットライト Panasonic(パナソニック)LED高演色スポットライトPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%) 調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。 スリムコンパクトデザイン 電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
用途美術館・博物館向け 100V配線ダクト用質量(kg)1.0ブラック(ブラックつや消し仕上げ)タイプ個別調光タイプ(0%、約0.5~100%)電圧(V)100消費電力(W)14首振角度(°)90色温度(K)3500ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)68光源寿命40000時間(高速維持率70%)光束(Lm)953配光角度(°)39光色温白色明るさJ12V75形(50W)器具相当演色指数(Ra)95配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト調色の可否個別調光ボリューム付(ボリューム内蔵)
彩光色UVDL150形Φ100広角35K Panasonic(パナソニック)彩光色UVDL150形Φ100広角35KPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)13.8埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.5色温度(K)3500光源色彩光色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1030アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)97器具相当J12V50形(35W)器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)95(高演色)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプビーム角度(°)34回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LED高演色スポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED高演色スポットライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
32日以内出荷
高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%) 調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。 スリムコンパクトデザイン 電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
用途美術館・博物館向け 100V配線ダクト用質量(kg)1.0タイプ位相制御調光タイプ(0%、約0.5~100%)電圧(V)100消費電力(W)20首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)明るさJ12V75形(50W)器具相当演色指数(Ra)95調光の可否ライコン別売電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
32日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.6取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 3灯用 調光タイプ(ライコン別売)  TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 3灯用 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
32日以内出荷
質量(kg)1.5取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)25.2角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上、内面ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)300埋込高(mm)122電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
32日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
32日以内出荷
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲約5%~100%
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
32日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
32日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
32日以内出荷
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)95電源ユニット別売調光範囲約5%~100%
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 1灯用 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 1灯用 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
32日以内出荷
仕様定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。埋込穴□100 TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当寸法(mm)埋込穴角:□100質量(kg)0.6シルバー取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込高(mm)122電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
32日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1台
32日以内出荷
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B質量(kg)0.7シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4首振角度(°)約30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)79.7材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、狭角タイプ光束(Lm)670光色白色ビーム角度(°)12回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)埋込高(mm)139電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1台
32日以内出荷
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲約5%~100%
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
32日以内出荷
質量(kg)0.4取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約30光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約345演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)146電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売)  TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
32日以内出荷
取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光色電球色回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴幅(mm)100埋込高(mm)122電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
32日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 2灯用 調光タイプ(ライコン別売)  TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 2灯用 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
32日以内出荷
質量(kg)1シルバー取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)16.8角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)200埋込高(mm)122電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)