カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(54)
  • 電気材料(18)
  • 制御機器(17)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 建築金物(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(308)
  • HUBER & SUHNER(195)
  • Kawasaki(348)
  • MAZDA(マツダ)(2,589)
  • RS PRO(201)
  • SMC(784)
  • WURTH ELEKTRONIK(208)
  • YAMAHA(ヤマハ)(450)
  • いすゞ自動車(1,361)
  • スズキ(710)
  • スバル(259)
  • ダイハツ(316)
  • トヨタ(2,496)
  • ニッサン(463)
  • ホンダ(5,857)
  • ミツビシ(1,223)
  • メディアカバーマーケット(3,545)
  • 三菱ふそう(1,664)
  • 日野自動車(1,080)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13.3」の検索結果

106件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic SMDレジスタ, 13.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1332V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 13.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1332V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89税込¥98
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)13.3定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • SMDレジスタ 13.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 13.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優
    仕様●抵抗:13.3kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7005-27
  • コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プレートラウンド
  • コスモシリーズ スクエアスイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ スクエアスイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS樹脂プレートスクエア
  • 新集水器 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    グリーン
    レッド
    ホワイト
    ブラック

    新集水器

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類集水器
  • ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配管を直角に曲げる箇所に使用します。
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
  • 角型コンセント Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1結線方式巻締端子式
  • ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • ノーマルベンド(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途薄鋼電線管用材質鋼管製溶融亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • 「入」「切」表示スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    「入」「切」表示スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    定格15A 300V AC回路方式3路結線方式ねじなし端子式
  • 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    ブラック

    埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1
  • コスモワイドアースターミナル付コンセント (金属枠付) Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    コスモワイドアースターミナル付コンセント (金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極数2定格15A/125 Vコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
  • C-SLimS15 L シリーズ Panasonic(パナソニック)

    C-SLimS15 L シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
    付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴)幅(mm)15取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100
  • こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A) Panasonic(パナソニック)

    こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様20A 300V AC
  • コスモワイドアースターミナル付コンセント (絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    コスモワイドアースターミナル付コンセント (絶縁枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極数2定格15A/125 Vコンセント個数1絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
  • アドバンス入切表示スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    アドバンス入切表示スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色マットホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A
  • 防水・HACCP兼用C級壁直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用C級壁直付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
  • LEDスリムラインライト連結電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスリムラインライト連結電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(トリプル用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(トリプル用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 屋内型トロリーダクト 直線ダクト Panasonic(パナソニック)

    屋内型トロリーダクト 直線ダクト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
    用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    ブナ材の曲げ木飾りをアクセントに。天然素材ならではのぬくもりのある味わいが、空間の雰囲気を高めます。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
    付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ520カバー乳白つや消し・模様入り質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)130取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)(昼光色)32スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ブナ色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)128.1光源寿命40000時間光束(Lm)(昼光色)4100リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさ約6200K、約120%/38.5Wグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)適用畳数~8畳LED交換不可
  • シーリングライト12畳用 Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト12畳用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    種類調色電圧(V)100器具・セットセット色温度(K)6500、2700光源色昼光色、電球色グリーン購入法適合調光の可否○適用畳数12調色の可否○
  • コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付コンセント 金属枠付 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    仕様金属枠付色ホワイト種類埋込アースターミナル付コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,3.3μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,3.3μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)8.5×16.5×18.5高さ(mm)16.5奥行(mm)8.5電圧(V)100dcシリーズECQE許容差±10%静電容量3.3μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)15
  • 灯具100・150・200形広角27K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形広角27K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)500直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
  • 横行用端末引締碍子(F端子なし)3P Panasonic(パナソニック)

    横行用端末引締碍子(F端子なし)3P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-01
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。
    仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9色プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。
    仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9色プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • 灯具100・150・200形広角30K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形広角30K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)525直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
  • 灯具100・150・200形広角40K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形広角40K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)77光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)555直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
  • 灯具100・150・200形広角35K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形広角35K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)75.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)545直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
  • ステンレスノーマルベンド Panasonic(パナソニック)

    ステンレスノーマルベンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷
    配管を直角に曲げる所に使用します。 接続にはカップリングをご使用ください。
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    翌々日出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。
    仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9色プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    翌々日出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。
    仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9色プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥689税込¥758
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 一体型LEDベースライト リニューアル専用器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル専用器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    iDシリーズ 常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。 常用照明と同一断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。 蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボトルがそのまま使用可能 施工時間が短縮
    仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)・自己点検スイッチ付取付水平天井埋込専用型非常時LED一般出力型材質(本体)亜鉛鋼板タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/ライトバーランプの種類LED材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコン(別売):FSK90910K非常灯評定番号LALE-027材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • D&S100・150・200形広角30K Panasonic(パナソニック)

    D&S100・150・200形広角30K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.6取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)7.2分類ダウン&スポットレンズハイブリッドフレネルレンズ首振角度(°)約75色温度(K)3000光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)128配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲約330度照度角18度
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ色ブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • 街路灯 灯具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    Luminascape(スミナスケープ)シリーズ リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
    用途歩道など付属品落下防止ワイヤー付取付ポール取付型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵比率上方光束比:0~2.5調光方式調光不可配光タイプワイド配光耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)アクリル
  • スマートアーキ ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスダウンライト。 Φ55のコンパクトさで、器具の存在感を極限に抑えながらハイパワーを実現 ムラのない美しい光
    質量(kg)0.3タイプ100形・150形・200形種類低Wタイプ消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]12、[200形]15.4角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)55材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)電源ユニット別売