カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)

フルカラー埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷トラスコ品番763-2223形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V定格電流(A)15
フルカラー埋込ダブルコンセント(モダンプレート付き)
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181箱(5個)5日以内出荷家庭用やオフィスで広く使われる埋め込み型のコンセント。2口の差込口を備える。パナソニック「フルカラーシリーズ」のスイッチやプレートと意匠を統一できます。寸法(mm)120×70×22.8色ミルキーホワイト質量(g)約90シリーズフルカラー定格15A・125Vコンセント個数2
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら