カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(17)
  • スワロー電機(13)
  • SMC(11)
  • CKD(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • フルネスジャパン(6)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • 菊水化学工業(4)
  • アサダ(3)
  • pewag(3)
  • ヨドノ(3)
  • KYB(カヤバ)(3)
  • 東洋技研(3)
  • SKC(3)
  • トヨタ(3)
  • R&G RACING PRODUCTS(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • 象印チェンブロック(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「134b」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ) BUCKET凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しましたレンズ付LEDによるきれいな発行面。約40,000時間と長寿命のLEDを搭載。ランプ交換などのメンテナンスの手間が省けます。
幅(mm)Φ360質量(kg)2取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式高さ(mm)146取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)6全高(mm)400~1800調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数Ra83寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.1トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)配光タイプ拡散タイプLED交換不可ハンガーコード:付
SMDレジスタ 47Ω 1206 3216M 0.33W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 47Ω 1206 3216M 0.33W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1セット(5000個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B1206型耐パルス抵抗器、ERJ T08シリーズ - 5 %パナソニックERJ T08耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。特長と利点:AEC-Q200認定 耐パルス特性 0.33 Wの高定格
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.33W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:ERJT08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7061-19