カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- Igus(イグス)(6)
- タカノ(6)
- 富士変速機(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- SMC(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- TOTO(1)
- IKA(1)
- ダルトン(1)
- ニッサン(1)
- ミツビシ(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
「1375r」の検索結果

新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)
Panasonic(パナソニック)¥13,900~税込¥15,290~1台翌日出荷から翌々日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続