カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(152)
  • 電気材料(35)
  • 制御機器(6)
  • 建築金物(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(13)
  • MAZDA(マツダ)(376)
  • SMC(332)
  • オカムラ(岡村製作所)(224)
  • ニッサン(141)
  • BIGM(丸山製作所)(124)
  • YAMAHA(ヤマハ)(120)
  • エスコ(119)
  • ODELIC(オーデリック)(114)
  • 水本機械製作所(113)
  • 三菱電機(112)
  • 大阪魂(97)
  • YAMAZEN(山善)(94)
  • トレード(77)
  • 山崎実業(67)
  • ダイヤトレンド(62)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(61)
  • TRACO POWER(59)
  • エレコム(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13w」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JE3.6V13W-N Panasonic(パナソニック)JE3.6V13W-NPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
当日出荷
JE4.8V13W-N Panasonic(パナソニック)JE4.8V13W-NPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック)延長コードX(安全設計扉・パッキン付)Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
フルカラー 露出増設ボックス Panasonic(パナソニック)フルカラー 露出増設ボックスPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ミルキーホワイト
ザ・タップX Panasonic(パナソニック)ザ・タップXPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形 Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
ザ・タップQ Panasonic(パナソニック)ザ・タップQPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。 根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。 発熱を抑える新接続コンセント。
コンセント形状2P定格電圧(V)125定格電流(A)15機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング耐トラッキングあり
LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)LED電球ダウンライト(ランプ別売)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
入力電圧(V)100
ネーム付ハンドル Panasonic(パナソニック)ネーム付ハンドルPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様表示なしネーム付
L型2コ口コンセント Panasonic(パナソニック)L型2コ口コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線Φ1.6、Φ2
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様金属枠付・送り端子なしコンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
スマート防雨形ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)スマート防雨形ジョイントボックスPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドル Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
住設機器用フルカラーコンセント Panasonic(パナソニック)住設機器用フルカラーコンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント形状2P 15A 125V結線方式ねじなし端子式
ワイヤレスサービスコール卓上発信器 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスサービスコール卓上発信器Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
コスモシリーズ付属品 化粧カバー Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ付属品 化粧カバーPanasonic(パナソニック)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2576タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC
アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル(ネーム付) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル(ネーム付)Panasonic(パナソニック)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地コンセントPanasonic(パナソニック)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント形状接地2P 15A 125V
ザ・タップZ 3個口 Panasonic(パナソニック)ザ・タップZ 3個口Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
アドバンス埋込トリプルSW用ハンドル Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込トリプルSW用ハンドルPanasonic(パナソニック)
239税込263特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別トリプル
アドバンス埋込アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込アースターミナル付接地コンセントPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様金属枠付セラミックホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
コスモシリーズ 埋込ネームスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ネームスイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC結線方式ねじなし端子式
スイッチ用付属品 ネームスイッチカード(同一ネーム) Panasonic(パナソニック)スイッチ用付属品 ネームスイッチカード(同一ネーム)Panasonic(パナソニック)
289税込318特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質上質紙
埋込ホーム用高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドTVターミナルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オフホワイト
LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライトPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト
アドバンスとったらリモコン Panasonic(パナソニック)アドバンスとったらリモコンPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。 LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。
定格電圧(V)(受信機)AC100定格周波数(Hz)50/60使用電池[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販)照度(Lx)5000以下使用周囲温度(℃)0~35チャンネル数3(A・B・C)電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)電池寿命約2年(2回操作/日)
ワイド21とったらリモコン(2線式・親器・3路配線対応形) Panasonic(パナソニック)ワイド21とったらリモコン(2線式・親器・3路配線対応形)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
回路方式3路
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノPanasonic(パナソニック)
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。寝室などの個室向けコンパクトタイプ。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途子供部屋や介護をされる寝室に適合床面積~9畳(~15m2)ホワイトセンサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサータンク容量(L)約1.8質量(kg)約9.1寸法(高さ×幅×奥行)(mm)580×360×230付属品塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8運転モード(風量)静音・中・強・自動消費電力(W)強 25/中 11/静音 8運転音(dB)強 48/中 33/静音 19風量(m3/min)強 3.1/中 1.5/静音 0.7連続運転時間(h)強 約10/中 約18/静音 約36付加機能切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック脱臭機能
エイトフリースイッチ ホワイト 3コ用 Panasonic(パナソニック)エイトフリースイッチ ホワイト 3コ用Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:8形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性操作部色ホワイトスイッチ数3伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6電気的寿命(万回)3以上
コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビターミナル1端子  ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビターミナル1端子 ホワイトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
コスモシリーズワイド21「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。
仕様電流通過形ホワイトタイプ1端子種類埋込ホーム用高シールドテレビターミナル方式分配配線/テレビ端子周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)10
フルカラーモダン大丸型天井用プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン大丸型天井用プレートPanasonic(パナソニック)
719税込791
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂ミルキーホワイトプレート大丸型天井用プレート
OSライン シングル本体 Panasonic(パナソニック)OSライン シングル本体Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
仕様2P20A125V E付
ボックスサポート Panasonic(パナソニック)ボックスサポートPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1組(2本)
5日以内出荷
埋込コンセント Panasonic(パナソニック)埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 250V
OSライン ダブル本体 Panasonic(パナソニック)OSライン ダブル本体Panasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。 [HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
仕様2P20A×2回路125V E付