カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(232)
- SMC(33)
- トヨタ(15)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- エスコ(7)
- 三菱ふそう(7)
- メディアカバーマーケット(5)
- 天領まな板(4)
- エレコム(3)
- コノエ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- BOURNS(3)
- RS PRO(3)
- THK(2)
- ナカバヤシ(2)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「14-0330」の検索結果

Panasonic バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V, 330pF, ERZV14D621
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷材質金属厚さ(mm)7.1寸法(mm)16(Dia.)×7.1直径(Φmm)16奥行(mm)7.1電流(A)クランプ:50シリーズV14静電容量330pF制限電圧(V)1025最大定格電圧(V)AC:385、直流:505バリスタ電圧(V)620最大サージ電流(A)5000リード間隔(mm)7.5
Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F3300U
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)330許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V, 580pF, ERZV14D331
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(5個)当日出荷仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5.5寸法(mm)15.5(Dia.)×5.5直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量580pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)545最大定格電圧(V)AC:210、直流:270バリスタ電圧(V)330最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
Panasonic SMDレジスタ, 330mΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQFR33U
Panasonic(パナソニック)¥239税込¥2631袋(5個)7日以内出荷仕様1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ14B定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)330許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
電解コンデンサ 330μF 35V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥919税込¥1,0111セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、35 V の電圧で使用されています。330 μ F の静電容量があり、サイズコードは G12、超低 ESR は 13 m Ω ~ 19 m Ω です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F ) ご要仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.5Aアズワン品番65-6972-01
電解コンデンサ 330μF 35V dc 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥81,980税込¥90,1781セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●漏れ電流:115 μAアズワン品番65-6963-92
電解コンデンサ 330μF 25VV dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥849税込¥9341セット(2個)7日以内出荷Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:14mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●高さ:10.3mm●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.5Aアズワン品番65-6972-77