カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • Axel(11)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • Merck(メルクミリポア)(8)
  • NAKANO(8)
  • SMC(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(57)
  • アメリカン電機(4)
  • イチネンTASCO(6)
  • イトーキ(17)
  • エスコ(6)
  • シングウ(新宮商行)(7)
  • スバル(11)
  • ホンダ(87)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • 日野自動車(13)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「141s」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リヤバスケット ワイヤー Panasonic(パナソニック)

    リヤバスケット ワイヤー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    グリッター用リアバスケットです。
    材質アルミ製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×370×190主要車種グリッター
  • Dポール フラットタイプ 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットタイプ 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール フラットタイプ材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2.3設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • Dポール フラットタイプ用 根かせプレート Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットタイプ用 根かせプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。
    取付可能対象【Dポール】DDP141S、DDP141B、DDP142S、DDP142B種別Dポール フラットタイプ用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5色シルバー入数(個)1
  • SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)

    SFリレースリムタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥88,980税込¥97,878
    1箱(50個)
    103日以内出荷
    強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
    用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路