カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 谷沢製作所(4)
- SMC(2)
「142jz」の検索結果

コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震あんしんばん(太陽光発電システム対応)
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台62日以内出荷震度5強以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。コンパクトモジュールはそのままに、地震感知、感震遮断機能を搭載しました。あんしん機能付。リミッタースペース無用途太陽光発電システム対応材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)機能感震ブレーカ縦(mm)340(半埋込325)ドア付主幹容量(A)40アース端子実装数12(12回路以下は6)リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5太陽光発電用連系ブレーカ30A
コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん 太陽光発電システム対応
Panasonic(パナソニック)¥91,980税込¥101,1781台62日以内出荷高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん(太陽光発電システム対応)/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)