カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CKD(28)
- DAIKO(大光電機)(2)
- DNライティング(2)
- KSフィルター(4)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
- NEC(2)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- タカチ電機工業(2)
- タカノ(6)
- マックスプル工業(2)
- メディアカバーマーケット(7)
- 三木プーリ(16)
- 日東工器(17)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- 椿本チエイン(3)
- 雅(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「143n」の検索結果

ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から62日以内出荷暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。用途軒下用仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
ダウンライト LED本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台62日以内出荷材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)0.8定格電圧(V)100構造防雨型演色指数(Ra)83電球の種類LED