カテゴリ

  • 制御機器(526)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 防災用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 電動工具(8)
  • 電気材料(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 家電(4)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(46)
  • BIGM(丸山製作所)(294)
  • Hirschmann Test & Measurement(175)
  • IDEC(和泉電気)(228)
  • KEMET(323)
  • KITO(キトー)(157)
  • MURATA(村田製作所)(269)
  • omron(オムロン)(672)
  • onsemi(169)
  • RS PRO(515)
  • SMC(4,387)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(182)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(170)
  • TRACO POWER(665)
  • VISHAY(324)
  • XP POWER(159)
  • 三木プーリ(219)
  • 三菱電機(196)
  • 富士電機(161)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(198)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15 dc」の検索結果

610件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 15μF, ,50V dc, EEUFC1H150 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 15μF, ,50V dc, EEUFC1H150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)145最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,15nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,15nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥479税込¥527
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)5×8.2×12高さ(mm)8.2奥行(mm)5電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量15nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
  • Panasonic コンデンサ 15μF, ,25V dc, EEAGA1E150 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 15μF, ,25V dc, EEAGA1E150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×7直径(Φmm)5高さ(mm)7電圧(V)25dc寿命1000h静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)45最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 15μF, ,350V dc, EEUEE2V150 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 15μF, ,350V dc, EEUEE2V150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)350dc寿命8000h許容差±20%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • Panasonic コンデンサ 15μF, ,400V dc, EEUEE2G150 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 15μF, ,400V dc, EEUEE2G150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)400dcシリーズEE RADIAL静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SXV,15μF,100V dc,100SXV15M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SXV,15μF,100V dc,100SXV15M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)11.9寸法(mm)8(Dia)×11.9高さ(mm)8.3電圧(V)100dcシリーズSXV許容差±20%静電容量15μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)40電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)3.2
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 15μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 15μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-77
  • フィルムコンデンサ 600V dc 15μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 15μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-41
  • Panasonic コンデンサ 15μF, ,350V dc, EEUEE2V150 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 15μF, ,350V dc, EEUEE2V150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)350dc寿命8000h許容差±20%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • Panasonic コンデンサ 15μF, ,450V dc, EEUEE2W150 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 15μF, ,450V dc, EEUEE2W150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)450dc許容差±20%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,15μF,25V dc,B2,25TQC15MYFB Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,15μF,25V dc,B2,25TQC15MYFB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TQCシリーズ. パナソニックTQCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TQCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 高電圧: 最大35 V dc 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 推奨される用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9奥行(mm)2.8電圧(V)25dcシリーズPOSCAP TQC許容差±20%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)100電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 15μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 15μF ±10% 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 15 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:15μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-75
  • コンデンサ 15μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 15μF 25V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:15μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●漏れ電流:3.8 μAアズワン品番65-7186-37
  • コンデンサ 15μF 25V dc 1箱 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 15μF 25V dc 1箱 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:15μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:45mAアズワン品番65-7113-52
  • フィルムコンデンサ 630V dc 15nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 630V dc 15nF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
    仕様●静電容量:15nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5mm●高さ:8.2mm●寸法:5 x 8.2 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7162-26
  • Panasonic コンデンサ 15μF, ,50V dc, EEUFC1H150 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 15μF, ,50V dc, EEUFC1H150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)145最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • Panasonic コンデンサ 15μF, ,450V dc, EEUEE2W150 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 15μF, ,450V dc, EEUEE2W150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)450dc許容差±20%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
  • フィルムコンデンサ 600V dc 15μF ±10% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 15μF ±10% 1袋 300個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 15 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:15μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-32
  • DCライン USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)

    DCライン USBプラグコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    DC電源用配線ダクトDCライン。DCラインからのUSB電源の取り出しに使用します。Type-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載
    色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2(USB-A・C)定格入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A入数内1/外20
  • 自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック)

    自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
    仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:20mm●コード番号:699-5979アズワン品番65-8069-75
  • ラッチングリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 5V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥779税込¥857
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - ラッチ。このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造な
    仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●コイル電力:100mW●コード番号:699-6345アズワン品番65-8061-09
  • ラッチングリレー DPDT 3V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 3V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用
    仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●コイル電力:140mW●コード番号:699-6332アズワン品番65-8097-28
  • ラッチングリレー SPDT 24V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー SPDT 24V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    DSシリーズ - ラッチ。この基板実装高感度ミニチュアリレーは、すべて高さ(9.8 mm)と幅(9.9 mm)が共通なので、基板に容易に実装できます。厳しい環境での用途に最適で、高性能な有極磁気回路により高い耐衝撃性と耐振性を達成します。ブレークスルーの高さ: 9.8 mm 厳しい環境での使用に対応 自動はんだ付けシステムや自動洗浄システムと併用可能 金クラッドのツインコンタクトで高い信頼性を確保 感度: 公称動作電力200 mW 有極磁気回路で耐衝撃性及び耐振動性を実現 DIL端子アレイで
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:9.9mm●高さ:9.9mm●寸法:15 x 9.9 x 9.9mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:699-6033アズワン品番65-8096-46
  • 自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック)

    自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
    仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:699-5976アズワン品番65-8069-98
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥679税込¥747
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)7.4×15×18.5高さ(mm)15奥行(mm)7.4電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量1μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559税込¥615
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)6.3×14×18.5高さ(mm)14奥行(mm)6.3電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量100nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
  • コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    FKシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7204-06
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)10.3寸法(mm)6×10.8×10.3高さ(mm)10.8奥行(mm)6電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量150nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)7.5
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥749税込¥824
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)9×16.5×18.5高さ(mm)16.5奥行(mm)9電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量220nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)15
  • ラッチングリレー SPDT 3V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー SPDT 3V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
    仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:125V dc●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:9.7mm●寸法:20 x 9.7 x 15mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:電力●コイル電力:200mW●コード番号:699-6017アズワン品番65-8096-43
  • ラッチングリレー DPDT 4.5V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 4.5V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
  • ラッチングリレー DPDT 24V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 24V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●コイル電力:140mW●コード番号:699-6314アズワン品番65-8096-04
  • Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    仕様パナソニックCMシリーズ車載用リレー. これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、 EPS 、 ABS 、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。. 特長. マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用取付方式プラグイン極数1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)96コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)1最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.5
  • Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,2.2μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,2.2μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)7×15×18.5高さ(mm)15奥行(mm)7電圧(V)100dcシリーズECQE許容差±10%静電容量2.2μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
  • Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.1寸法(mm)18.1×9.3×12.6高さ(mm)12.6奥行(mm)9.3電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量1μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
  • コンデンサ 15000μF 16V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 15000μF 16V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:15000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2.21Aアズワン品番65-6935-37
  • 非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24V Panasonic(パナソニック)

    非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様防雨型型式認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)色赤径(Φmm)150奥行(mm)65接続方式端子式(M4)使用場所屋外
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)6.3×14×18.5高さ(mm)14奥行(mm)6.3電圧(V)630dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量100nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)15
  • Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,330nF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,330nF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)7×14.9×18.5高さ(mm)14.9奥行(mm)7電圧(V)400dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量330nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,470nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,470nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥569税込¥626
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)5.3×12.5×18.5高さ(mm)12.5奥行(mm)5.3電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量470nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15