カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,904)
  • 制御機器(51)
  • 電動工具(11)
  • 電気材料(9)
  • 住設機器(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(271)
  • 三菱電機(1,693)
  • エスコ(1,352)
  • TRUSCO(856)
  • 大阪魂(834)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(502)
  • コガネイ(467)
  • ハンマーキャスター(461)
  • ノーブランド(442)
  • CKD(420)
  • EBM(江部松商事)(371)
  • ParkerTAIYO(351)
  • NACHI(不二越)(348)
  • バクマ工業(348)
  • Maritime Progress(344)
  • NTN(エヌティーエヌ)(309)
  • 黒田精工(300)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(298)
  • (259)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,153)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,863)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150MM」の検索結果

3,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電圧着器 150mm2~325mm2 Panasonic(パナソニック)

    充電圧着器 150mm2~325mm2

    Panasonic(パナソニック)
    549,800税込604,780
    1台
    翌々日出荷
    150mm2~325mm2の圧着が可能。先端が回転でき、どの向きでも作業がしやすい。スピードコントロール付だからオスダイスの出代の微調整が簡単。ブレーキ付きで瞬時に停止。既定の圧力に達すると油圧弁が「ポン」となってお知らせ。
    付属品アルミケース・押ダイス150-325・受ダイス150, 200, 250, 325・肩掛けベルトブラック圧力公称圧力185kN本体寸法(mm)電池パックEZ9L54、325mmmm2ダイス装着時:全長350×全高250×幅93本体質量(kg)7.25圧着回数電池パックEZ9L54装着時の数値 CV線単心150mm2:約95回、CV線単心200mmmm2:約75回、CV線単心250mmmm2:約70回、CV線単心325mmmm2:約70回圧着範囲(mm2)150~325RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm Panasonic(パナソニック)

    LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
    用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)27.4入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさCDM-R70形器具相当・LED350形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150調光率(%)0~100鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
  • LED客席ダウンライト 550形 Φ150mm Panasonic(パナソニック)

    LED客席ダウンライト 550形 Φ150mm

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
    用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)27.4入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当・LED550形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150調光率(%)0~100鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
  • アラウーノL150シリーズ用アームレスト Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150シリーズ用アームレスト

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット
    6日以内出荷
    便ふたカラーとコーディネートしやすい5色をラインアップ。
  • LED客席ダウンライト 550形 Φ150mm 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    LED客席ダウンライト 550形 Φ150mm 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1個
    32日以内出荷
    美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
    用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)27.4入力電圧(V)100~242明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当・LED550形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150調光率(%)0~100鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
  • LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1個
    32日以内出荷
    美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
    用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)27.4入力電圧(V)100~242明るさCDM-R70形器具相当・LED350形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150調光率(%)0~100鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
  • 盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    32日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
    用途屋外用深さ(mm)150タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • LED客席ダウンライト 150形 Φ100mm Panasonic(パナソニック)

    LED客席ダウンライト 150形 Φ100mm

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
    用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)12.4入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさコンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当・LED150形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光率(%)0~100鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
  • 有圧換気扇 木枠 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 木枠

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
    仕様20cm用材質ラワン材寸法A(mm)297寸法D(mm)140寸法B(mm)270寸法C(mm)247板厚(mm)t=25
  • 有圧換気扇 木枠 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 木枠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
    仕様30cm用材質ラワン材寸法A(mm)375寸法D(mm)210寸法B(mm)349寸法C(mm)325板厚(mm)t=25
  • 有圧換気扇 木枠 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 木枠

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
    仕様25cm用材質ラワン材寸法A(mm)325寸法D(mm)165寸法B(mm)298寸法C(mm)275板厚(mm)t=25
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンド

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
    仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
  • 充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック)

    充電ミニドライバー miniQu(ミニック)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
    付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45質量(g)165タイプ小型ドライバー能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリーリチウムイオンチャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])230スピンドルロック機能あり適合バッテリーmicroUSB Bタイプ適合ビット(mm)六角ビット 6.35
  • サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    サドル(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 省施工パイプセット(パイプ壁取付用) Panasonic(パナソニック)

    省施工パイプセット(パイプ壁取付用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
    用途壁面取付用
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
    材質鋼板製t1.6mm
  • コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用 Panasonic(パナソニック)

    コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
  • 産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
    仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
  • LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売エコロジー商品省エネ
  • 気調システム 継手 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 継手

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1台
    当日出荷
    接続部はテープで密封
    材質ABS樹脂t1.5mm
  • LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    欠品中
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    種類電池内蔵型非常用照明器具専用型適合器具NNFB90605C・NNFB91605C・NNFB93605C・NNFB93606C・NNFB93607C・NNFB93608C・NNFB91685C鋼板(クールホワイト3分つや有り仕上)取付可能天井厚(mm)5~25
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
    タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • 気調システム チャッキダンパ Panasonic(パナソニック)

    気調システム チャッキダンパ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    パイプの途中で使用する逆流防止用シャッター。
    材質鋼板
  • パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 人感センサー付

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
    用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
  • LEDダウンライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150消費電力(W)7.4定格電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン浴室用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計
    ハネ径(cm)13適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)186.5(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
  • ねじなしノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンドA型

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管を直角に曲げるところに使用します。
    材質SUS304および相当品
  • リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.7消費電力(W)1定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80
...