カテゴリ
- 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- KEMET(26)
- VISHAY(21)
- ニチコン(8)
- KYOCERA AVX(5)
- 日本ケミコン(4)
- 京セラ(2)
- MURATA(村田製作所)(1)
- YAGEO(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「150vdc 10μf」の検索結果

Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFR1A152
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351袋(10個)翌々日出荷仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dc寿命8000h許容差±20%静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●許容差:±20%アズワン品番65-7139-27
コンデンサ 150μF 10V dc 1セット 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801セット(1000個)7日以内出荷OSCONソリッド電解SVPシリーズ。パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装 2000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル。用途。これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:6.9mm●寸法:8 (Dia) x 6.9mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12%アズワン品番65-7053-25
コンデンサ 150μF 10V dc 1セット 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)7日以内出荷FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:360mΩアズワン品番65-6992-98
コンデンサ 150μF 10V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥479税込¥5271袋(5個)7日以内出荷FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定仕様●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-7201-57
コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781袋(200個)7日以内出荷FRシリーズ:6.3→25V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。仕様●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-6987-76
コンデンサ 150μF 10V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷OSCONソリッド電解SVPシリーズ。パナソニックのOS-CONSVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装2000時間保証@+105℃優れたノイズ除去機能長寿命高電圧高い信頼性低ESR定格、高リップル電流ハロゲンフリーウェルスモデル。用途。これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:6.9mm●寸法:8 (Dia) x 6.9mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-7166-99
電解コンデンサ 1500μF 10V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:80mΩアズワン品番65-7151-27
電解コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mmアズワン品番65-7153-35
タンタルコンデンサ 150μF 10V dc D3L 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7020-83
フィルムコンデンサ 600V dc 20μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801袋(150個)7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:20μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-14
フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-64
フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:25μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-31
フィルムコンデンサ 800V dc 20μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801袋(150個)7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:20μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-58
フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-17
フィルムコンデンサ 600V dc 35μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:35μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-21
フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801袋(150個)7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:25μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-11
フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥269,800税込¥296,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-07
フィルムコンデンサ 800V dc 12μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:12μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7026-22
フィルムコンデンサ 600V dc 30μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:30μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-37
フィルムコンデンサ 600V dc 22μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801袋(150個)7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 22 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:22μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-36
フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-05
Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFC1A152
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)10dc寿命3000h静電容量1500μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFC1A152
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)10dc寿命3000h静電容量1500μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 150μF, ,10V dc, EEEFK1A151P
Panasonic(パナソニック)¥979税込¥1,0771袋(25個)7日以内出荷仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)10dc寿命2000h許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFM1A152L
Panasonic(パナソニック)¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)10dc静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFM1A152L
Panasonic(パナソニック)¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)10dc静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
コンデンサ 150μF 50V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451袋(10個)6日以内出荷FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼仕様●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7141-59
Panasonic コンデンサ 150μF, ,100V dc, EEUFC2A151S
Panasonic(パナソニック)¥959税込¥1,0551袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×15直径(Φmm)18高さ(mm)15電圧(V)100dc寿命5000h静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)917最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
電解コンデンサ 150μF 50V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥979税込¥1,0771袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mmアズワン品番65-7154-39
コンデンサ 150μF 50V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981袋(200個)7日以内出荷FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼仕様●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:6000h●リップル電流:1.17Aアズワン品番65-7063-54
Panasonic コンデンサ 150μF, ,100V dc, EEUFC2A151S
Panasonic(パナソニック)¥959税込¥1,0551袋(5個)7日以内出荷仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×15直径(Φmm)18高さ(mm)15電圧(V)100dc寿命5000h静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)917最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥939税込¥1,0331セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、50 V の電圧で使用されています。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω ~ 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:17mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●極性あり:極性アズワン品番65-6971-72
電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:17mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.2Aアズワン品番65-6966-61
電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥81,980税込¥90,1781セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:17mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.2Aアズワン品番65-6966-36
電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781セット(400個)7日以内出荷Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、± 20 % の耐振動性と 50 V の電圧を備えています。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω ~ 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F )仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:17mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.2Aアズワン品番65-6965-69