カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- コスモ・テック(22)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- サンドビック(13)
- 日東工業(12)
- 富士電機(11)
- SUGICO(スギコ)(8)
- 三菱(7)
- 三菱電機(6)
- テンパール工業(6)
- ミヤコ自動車(6)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- イスカル(5)
- 京セラ(5)
- ユニット(4)
- カクイチ(4)
- ALCANhands(4)
- 多摩興業(4)
- プロトティップ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「152a」の検索結果

配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷寸法(mm)【幅】Φ350【高】175【全高】640~1340調節可能質量(kg)1.9取付【コードアジャスタ】取付可能(LK01089・別売)電圧(V)100消費電力(W)7.4フランジタイプコード収納型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)光源LED電球一般電球タイプ7.4W1灯(E26)電球色コード70cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、100V配線ダクト用エネルギー消費効率(Lm/W)50.2入力電流(A)(100V時) 0.128光束(Lm)372調光の可否不可器具相当60形電球1灯LED交換可能
壁面取出カバー(フリージョイント用)
Panasonic(パナソニック)¥639税込¥7031個3日以内出荷被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。種類壁面取出しカバー
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型・据置取付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ