カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- BLITZ(3)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(3)
- CKD(2)
- KEMET(3)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(13)
- MICROCHIP(4)
- omron(オムロン)(3)
- RS PRO(19)
- Schutzinger(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(2)
- エスコ(3)
- エレコム(3)
- オーム電機(2)
- ニチコン(24)
- 大日製作所(5)
- 日本ケミコン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「16v 33」の検索結果
特価

電解コンデンサ
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291袋(10個)当日出荷高さ:7mm、高い信頼性、長寿命、低インピーダンス、高リプル電流用途産業用機器電圧25Vdc直径(Φmm)4高さ(mm)7シリーズGA定格寿命(時間)1000許容差±20%動作温度(℃)-55~+105リード(mm)間隔:1.5漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールリップル電流(mA)33静電容量(μF)10
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,330μF,16V dc,16SVP330M
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)12.6寸法(mm)10(Dia)×12.6電圧(V)16dcシリーズSVP許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)16電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFC1C331
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)16dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ドリルドライバー 18V EZ74A3
Panasonic(パナソニック)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷から5日以内出荷新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13全長(mm)189回転数(min-1[回/分])(18V)高速:70~1800、低速:20~530、(14.4V)高速:70~1450、低速:20~430クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45
Panasonic コンデンサ 330μF, ,6.3V dc, EEUFM0J331
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841袋(5個)翌々日出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)6.3dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 3300μF, ,6.3V dc, EEUFK0J332L
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30電圧(V)6.3dc許容差±20%静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5