カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- MKカシヤマ(1)
- SMC(3)
- TRUSCO(1)
- VISHAY(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- タンガロイ(2)
- フジツール(1)
- ミツビシ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱ふそう(7)
- 曙ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「178md」の検索結果
特価
関連キーワード

Panasonic SMDレジスタ, 1.78MΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF1784V
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット(5000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 1206型抵抗器、ERJ8ENシリーズ - 1 % (5 kΩ → 2.2 MkΩ). パナソニック製のERJ8EN精密抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は軽量かつ小型の構造で、抵抗値許容差が小さく、信頼性の高いソリューションを提供します。 ERJ8ENチップ抵抗器はリフローはんだ付けとフローはんだ付けの両方に対応しており、自動装着機にも使用できます。. 製品用途の情報. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途での使用に最適です。シリーズERJ定格電力(W)0.25抵抗(MΩ)1.78許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.78MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF1784V
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981セット(5000個)7日以内出荷仕様0805型抵抗器、ERJ6EN - 1 % (50 kΩ → 2M2Ω). パナソニックERJ 6EN 0805金属皮膜抵抗器は軽量で小型のソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。シリーズERJ定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)1.78許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら