カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(125)
- 制御機器(12)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(598)
- MAZDA(マツダ)(212)
- オーム電機(171)
- ODELIC(オーデリック)(169)
- ELPA(124)
- SMC(121)
- エレコム(114)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(83)
- ニッサン(81)
- スズキ(80)
- 旭光電機工業(76)
- コイズミ照明(72)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(70)
- YAMAHA(ヤマハ)(70)
- 渡辺製作所[住設機器](69)
- 三菱電機(67)
- 清水製作所[継手](58)
- エスコ(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
グリーン購入法適合(31)
「17e」の検索結果
特価

LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17クリア電球
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から33日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17T形タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷種別T形タイプ6.4W長さ(mm)102質量(g)72定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810(小形電球60W形相当)定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz共用色温度(K)2700外径(mm)39光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷長さ(mm)75質量(g)50定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)3.9定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)80定格入力電流(A)0.065ビーム角(度)40中心光度(cd)310外径(mm)50グリーン購入法適合
LED電球E17広配光
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷広配光タイプ長さ(mm)67質量(g)35周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)35定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000電球形状ミニクリプトン球相応色温度(K)5000定格入力電流(A)0.07光色昼白色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球E17ミニレフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷長さ(mm)75質量(g)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17角度(°)ビーム: 40外径(Φmm)50全光束(Lm)525定格寿命(時間)40000電球形状ミニレフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E17広配光プレミア調光
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E17小型電球 広配光
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷長さ(mm)67質量(g)34周波数(Hz)50/60相当定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.07外径(mm)35光色電球色相当(2700K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光プレミア調光
Panasonic(パナソニック)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から33日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17シャンデリア調光
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当 調光器対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球E17クリア電球調光
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当 調光器対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1個33日以内出荷長さ(mm)86質量(g)71周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)40定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)760定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.123光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から4日以内出荷エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
長寿命点灯管
Panasonic(パナソニック)¥199税込¥2191個当日出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
長寿命点灯管 2個入
Panasonic(パナソニック)¥319税込¥3511パック(2個)当日出荷バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。トラスコ品番410-8785口金E17形名E形RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム。衝撃に強いポリカーボネートを採用した商品もラインナップ。仕様防雨型ランプLED電球E17(別売)適合ポール径(Φmm)100用
電子点灯管(フック包装)
Panasonic(パナソニック)¥569税込¥6261個当日出荷E形口金仕様作動回数:60000回以上寸法(mm)313×220×216質量(g)3000管径(Φmm)16.8口金E17定格入力電圧(V)100ランプ品番:FE1E平均点灯所要時間(秒)1.2エコロジー商品長寿命
LED電球 T形タイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷長さ(mm)102質量(g)72タイプT形タイプ 60形相当定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)39全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合電球の種類LED電球
業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から4日以内出荷。仕様LED電球幅(mm)155質量(kg)1.5高さ(mm)155取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)5仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白)保護等級IP23 防湿光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)出しろ(mm)100エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から32日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球 レフランプ形
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から33日以内出荷長さ(mm)75質量(g)50定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)50定格消費電力(W)5.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数84Raビーム光束(Lm)110定格入力電流(A)0.087ビーム角(度)40中心光度(cd)410グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷玄関や廊下に。設置場所に合った明るさのLED電球が選べるダウンライト。用途屋内用枠の色ホワイトつや消しランプ別売直下近接限度(cm)10調光の可否不可
電子点灯管
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)当日出荷から6日以内出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
LED電球ローポールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から32日以内出荷電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)調光の可否不可
MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)