カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- VISHAY(6)
- KOA(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- RS PRO(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- audio-technica(2)
- YAGEO(2)
- TASCAM(タスカム)(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- 緑測器(1)
- ケニス(1)
- TAKMAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「18kω 2w」の検索結果
特価

Panasonic SMDレジスタ, 18kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1802X
Panasonic(パナソニック)¥529税込¥5821袋(100個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)18定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1801X
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811袋(100個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55