カテゴリ
- 制御機器(554)
- 空調・照明・電設資材(545)
- 電気材料(100)
- 電動工具(43)
- パソコン/周辺機器(26)
- 家電(15)
- 建材・エクステリア(9)
- 安全用品(8)
- 防犯用品(5)
- 住設機器(5)
- カー用品(5)
- 医療(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 手袋(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(39)
- BIGM(丸山製作所)(5,161)
- コガネイ(4,271)
- 三菱電機(2,270)
- KITO(キトー)(1,584)
- エスコ(1,475)
- ヤンマー(1,117)
- omron(オムロン)(1,078)
- ホンダ(956)
- 黒田精工(924)
- IDEC(和泉電気)(850)
- 大阪魂(707)
- 三菱(698)
- メディアカバーマーケット(636)
- SUS(エスユーエス)(618)
- CKD(503)
- RS PRO(431)
- StarTech.com(427)
- 富士電機(381)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(269)
グリーン購入法適合(144)
「1a」の検索結果

非常用押釦1a1b
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様ON保持形色レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39設置場所屋内
非常用埋込押釦1a1bプレート付
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様プレート付、ON保持形色レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケース
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)タイプショルダーケース対応機種タフブックFZ-S1Aシリーズ特性ストラップ付
タフブックFZ-S1Aシリーズ用保護フィルム(1枚入り)
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷タフブックFZ-S1Aシリーズ用保護フィルム(1枚入り)。適合機種タフブックFZ-S1Aシリーズ
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷から7日以内出荷作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート無し
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷から7日以内出荷作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
インパクトドライバー 14.4V EZ76A1
Panasonic(パナソニック)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から8日以内出荷新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
エントリーシェーバー 3枚刃
Panasonic(パナソニック)¥5,990税込¥6,5891個当日出荷から5日以内出荷日本製の3枚刃で、確かな剃り味。ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃付属品ACアダプター、掃除用ブラシ商品タイプ本体
12mm角型マグネットスイッチ b接点
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
45mmマグネットスイッチ b接点 薄型
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷適合機種FY-08PS9VD-W/-C、FY-08PS9D-W/-C材質不織布捕集効率(%)98%以上(粒径10μm以上、質量法)
カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷定格電圧(V)AC100定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
イーブロック (可搬型バッテリー)
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷電気がシェアできる次世代型バッテリー。バッテリーと充放電器をセパレート型にしたイーブロック。小型・軽量で手軽に、持ち運ぶことができる新発想の可搬型バッテリーです。使用中に他のバッテリーを充電しておくことで、交換しながら継続して電気を供給することが可能です。イーブロックスタンド、イーブロックデスクと合わせて、シーンに応じた使い方を選べます。イーブロックはバッテリーも充放電器もPSEマークを表示。安心してご使用いただくために、電気用品における危険及び障害の発生を防止します。これに加え、システムでSマーク認証を取得し、高い品質を実現しています。イーブロックはBluetooth無線技術を搭載し、新開発のスマートフォンアプリ「イーブロックアプリ」と無線で通信させることで、複数のイーブロックのバッテリー残量低下時や異常をスマートフォンにプッシュで通知が可能です。バッテリーに1回で304Whまで蓄電できます。出力は最大で300VAまで可能です。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。USB出力(定格出力/出力端子):DC5 V、2.0A/port×2(2port使用時は合計3.0Aまで)/USB type-A。バッテリー入出力(定格電圧/定格入力電流/定格出力電流):DC25.76V/DC2.79A(充電)/DC20A(放電)用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。質量(kg)約2.9出力DC5V/2.0A(2port使用時は合計3.0Aまで)定格電圧DC25.76定格出力電流(A)DC20(放電)入力DC25.76V/2.79A(充電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×115×220バッテリーリチウムイオン蓄電池定格入力電流(A)DC2.79(充電)バッテリー容量(Ah)11.84使用環境温度(℃)充電時:0~40、放電時:-10~40通信機能Bluetooth(R)情報端末接続時使用場所屋内使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)USBポート数2個口蓄電池容量(Wh)304充電端子専用充電器(別売)給電端子USB-A
埋込アース付コンセント(接地リード線付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプタイプアース付・接地リード線付種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップ-適合プレート-
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用エクストラメタルハンドル 表示付 バイブレーション仕上
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から4日以内出荷仕様表示付・ネームなし適合【スイッチ】表示付品番(WTA3021A、Y、S、WTA3022A、Y、S、WTA3023A、Y、S)、WTA5051等 アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ系列、WTA5241等 アドバンスシリーズ 埋込パイロットスイッチ系列、表示なし品番(WTA3001A、Y、S、WTA3002A、Y、S、WTA3003A、Y、S)、WT5001等 コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ(表示なし)系列種別シングル
温水洗浄便座止水栓分岐金具
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
...