カテゴリ
- 制御機器(94)
- 整備工具・収納(23)
- 建材・エクステリア(2)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(1,282)
- KEMET(550)
- YAGEO(362)
- MURATA(村田製作所)(194)
- MAZDA(マツダ)(189)
- ニッサン(161)
- VISHAY(115)
- EPCOS(104)
- TDK(85)
- BOURNS(74)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- 京セラ(61)
- WURTH ELEKTRONIK(57)
- 日精電機[制御機器](46)
- ラックポーセレン(30)
- イトーキ(28)
- フルーク(FLUKE)(25)
- スバル(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「1nf」の検索結果

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1nF ±20% 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6966-10
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1nF ±10% 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781袋(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6970-98
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1nF ±20% 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501袋(10個)7日以内出荷Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃仕様●静電容量:1nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6969-61
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1nF ±10% 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃仕様●静電容量:1nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6964-89
玄関収納コンポリア取っ手T1型(角型取っ手)
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881セット(2個)4日以内出荷玄関収納コンポリア用取っ手用途玄関収納箱コンポリア用取っ手ねじピッチ(mm)120ねじ長さ(mm)33
インテリアカウンターオプション部材 前板
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷適合インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ寸法(mm)72×454×15
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931袋(2個)当日出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:100V●制限電圧:200V●クランプ電流:100A●エネルギー:85J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:5.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:120Vアズワン品番65-7207-73
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721袋(5個)欠品中パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:38.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6973-55
フィルムコンデンサ 250V dc 220nF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381袋(5個)当日出荷メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:220nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5.5mm●高さ:10.5mm●寸法:5.5 x 10.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7162-10
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291袋(10個)5日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.6J●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:1.6nF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●リード間隔:5mmアズワン品番65-7006-05
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931袋(2個)5日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.6nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-6970-73
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥309税込¥3401袋(10個)6日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:53V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.4nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7208-97
バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1セット 4000個入
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801セット(4000個)7日以内出荷IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV。SMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズ。パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電。用途。このバ仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:50Vアズワン品番65-7053-75
バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥939税込¥1,0331袋(10個)7日以内出荷IEC61000-4-2、特殊レベル30kV。SMTトランジェントサプレッサ-EZJSシリーズ。パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要IEC61000-4-2、特殊レベル30kV規格に適合する高い静電気耐性バイポーラ1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能30kV接触放電。用途。このバリスタは、ESD抑制に適しています。仕様●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:1.25mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●バリスタ電圧:50Vアズワン品番65-7054-37
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.3nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(10個)6日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●エネルギー:4.8J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:6.3nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7207-79
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 6.5nF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711袋(2個)7日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:100A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:6.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.1mm●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7209-04
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 11nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥509税込¥5601袋(10個)欠品中金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:11nF●長さ:34.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7208-80
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781袋(1000個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 1.3nF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381袋(2個)7日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.3nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.6mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-6912-53
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 3.6nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥289税込¥3181袋(10個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.6nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.6mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.6mm●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7209-02
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 3.2nF 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721袋(5個)7日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:3.2nF●長さ:38.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:15.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7207-81
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781袋(1000個)7日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7063-93
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 1.7nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:1.7nF●長さ:34.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.7mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7207-71
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801袋(1000個)7日以内出荷パナソニック金属酸化物バリスタZNRシリーズ直径20mm。小型形状で大きなサージ電流耐量標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.6nF●長さ:34.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7018-46
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 3.75nF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 3.6nF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781袋(1000個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 40nF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931袋(2個)7日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:36V●クランプ電流:20A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:3000A●静電容量:40nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.1mm●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-7207-31
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 3.75nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上仕様●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:3.75nF●長さ:34.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.1mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6913-22
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781袋(1000個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:1.6nF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●リード間隔:5mm
フィルムコンデンサ 630V dc 470nF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)5日以内出荷メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:470nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:9.3mm●高さ:18.5mm●寸法:9.3 x 18.5 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7062-32
フィルムコンデンサ 630V dc 220nF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891袋(5個)5日以内出荷メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:220nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.5mm●寸法:9 x 16.5 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7161-86
フィルムコンデンサ 630V dc 100nF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥689税込¥7581袋(5個)5日以内出荷メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:6.3mm●高さ:14mm●寸法:6.3 x 14 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7061-87
フィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)5日以内出荷ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7160-89
フィルムコンデンサ 250V dc 470nF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471袋(5個)5日以内出荷メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:470nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:5.3mm●高さ:12.5mm●寸法:5.3 x 12.5 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7162-11
フィルムコンデンサ 630V dc 220nF ±5% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)5日以内出荷パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を仕様●静電容量:220nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.5mm●寸法:9 x 16.5 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7159-46
フィルムコンデンサ 400V dc 22nF ±5% 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571袋(25個)6日以内出荷パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途。ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。仕様●静電容量:22nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.8mm●高さ:7.9mm●寸法:4.8 x 7.9 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7159-52
フィルムコンデンサ 630V dc 15nF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481袋(5個)6日以内出荷メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:15nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5mm●高さ:8.2mm●寸法:5 x 8.2 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7162-26
卓上IH調理機器 電源コード
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合本体KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
フィルムコンデンサ 630V dc 10nF ±5% 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を仕様●静電容量:10nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7127-03